Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пневматическая предохранительная муфта WSAFE® 2000 со шланговым соединителем
Фото - 1 - Пневматическая предохранительная муфта WSAFE® 2000 со шланговым соединителем
Фото - 1 - Пневматическая предохранительная муфта WSAFE® 2000 со шланговым соединителем

Пневматическая предохранительная муфта WSAFE® 2000 со шланговым соединителем (0699153516)

Пневматическая предохранительная муфта WSAFE® 2000 со шланговым соединителем МУФТА-БЫСТРОСЪЁМ.СТАЛЬ-ID9MM -арт. 0699153516
Номер товара 0699153516
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для ПВХ і фарбувальних шлангів Würth. Можливість від'єднання однією рукою. Знижує ризик отримання травм від сіпаються пневматичних шлангів, оскільки перед тим, як виймати муфта вентилюється. Ця процедура забезпечує підвищений рівень безпеки, наприклад в разі навісний установки. Можливість від'єднання однією рукою. Високий витрата до 1900 л / хв і максимальний робочий тиск 16 бар Забезпечує оптимальну подачу стисненого повітря і вихідні характеристики споживачів стисненого повітря, що призводить до підвищення ефективності і зниження витрат на електроенергію. Ергономічна стопорная втулка Забезпечує надійне захоплення і запобігає зісковзування компонента. Низька сила зв'язку дозволяє працювати однією рукою Для виконання простого, швидкого і безпечного з'єднання і роз'єднання необхідно мінімальне зусилля Граматичні з'єднання Низький рівень споживання енергії та висока ефективність Загартовані стопорні втулки Для макс . вантажопідйомності і тривалого терміну служби Відкриті поверхні хромовані, нікельовані або оцинковані Висока корозійна стійкість - захист навіть при жорстких умовах експлуатації Запобіжна муфта з одноетапна від'єднанням Процес від'єднання однією рукою здійснюється шляхом витягування стопорної втулки Муфта вентилюється автоматично і втулка повертається у вихідне положення під дією пружини. Фітинги серії 2000 відповідає європейському стандарту і має номінальну ширину 7,6 мм. Профілі Euro сумісні з іншими фітингами стисненого повітря.

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для ПВХ і фарбувальних шлангів Würth. Можливість від'єднання однією рукою. Знижує ризик отримання травм від сіпаються пневматичних шлангів, оскільки перед тим, як виймати муфта вентилюється. Ця процедура забезпечує підвищений рівень безпеки, наприклад в разі навісний установки. Можливість від'єднання однією рукою. Високий витрата до 1900 л / хв і максимальний робочий тиск 16 бар Забезпечує оптимальну подачу стисненого повітря і вихідні характеристики споживачів стисненого повітря, що призводить до підвищення ефективності і зниження витрат на електроенергію. Ергономічна стопорная втулка Забезпечує надійне захоплення і запобігає зісковзування компонента. Низька сила зв'язку дозволяє працювати однією рукою Для виконання простого, швидкого і безпечного з'єднання і роз'єднання необхідно мінімальне зусилля Граматичні з'єднання Низький рівень споживання енергії та висока ефективність Загартовані стопорні втулки Для макс . вантажопідйомності і тривалого терміну служби Відкриті поверхні хромовані, нікельовані або оцинковані Висока корозійна стійкість - захист навіть при жорстких умовах експлуатації Запобіжна муфта з одноетапна від'єднанням Процес від'єднання однією рукою здійснюється шляхом витягування стопорної втулки Муфта вентилюється автоматично і втулка повертається у вихідне положення під дією пружини. Фітинги серії 2000 відповідає європейському стандарту і має номінальну ширину 7,6 мм. Профілі Euro сумісні з іншими фітингами стисненого повітря.
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!