Пневматическая дрель DBM 10-RL plus
Пневматическая дрель DBM 10-RL plus
Пневматическая дрель DBM 10-RL plus (07037960)
Пневматическая дрель DBM 10-RL plus
ДРЕЛЬ-ПНЕВМ-DBM10-RL-PLUS-10MM
MASTER
DBM 10-PLUS
Номер товара 07037960
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Исключительно легкая удобная дрель с быстрозажимным патроном. Переключение направления вращения вправо/влево с помощью патрона дрели 10 мм.
Предохраняет руки от замерзания
Пластмассовая рукоятка
Комфортная работа без усталости
Легкая компактная конструкция, низкие вибрации
Низкий уровень шума
Встроенный глушитель
Прочная
Высококачественный патрон дрели
Максимальная передача мощности и долгий срок службы
Прецизионный планетарный редуктор
Надежный контроль частоты вращения
Пусковой элемент, срабатывающий при касании
Примечание
При регулярном применении машину ежедневно необходимо слегка смазывать маслом с помощью системы сжатого воздуха. Рекомендуется применение маслораспылителя.
Ниппель не входит в комплект поставки.
2 года гарантии WÜRTH MASTERPLUS на повреждения от износа
Необходимо соблюдать действующие условия гарантии WÜRTH MASTERPLUS.
3 года гарантии на производственные дефекты и некачественные материалы
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием, перегрузкой или несоблюдением инструкций по эксплуатации.
| Вес оборудования | 1 кг |
| Диаметр зажима сверлильного патрона, макс. | 10 мм |
| Частота оборотов на холостом ходу, макс. | 1700 об/мин |
| Длина x ширина x высота | 180 x 170 x 50 мм |
| Зажим сверлильного патрона | 3/8 дюйма x 24 UNF |
| Полезная мощность | 335 Вт |
| Рабочее давление | 6,3 бар |
| Внутренний диаметр шланга, мин. | 9 мм |
| Расход воздуха | 96 л/мин |
| Тип резьбы x номинальный диаметр в дюймах | R 1/4 дюйма |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Исключительно легкая удобная дрель с быстрозажимным патроном. Переключение направления вращения вправо/влево с помощью патрона дрели 10 мм.
Предохраняет руки от замерзания
Пластмассовая рукоятка
Комфортная работа без усталости
Легкая компактная конструкция, низкие вибрации
Низкий уровень шума
Встроенный глушитель
Прочная
Высококачественный патрон дрели
Максимальная передача мощности и долгий срок службы
Прецизионный планетарный редуктор
Надежный контроль частоты вращения
Пусковой элемент, срабатывающий при касании
Примечание
При регулярном применении машину ежедневно необходимо слегка смазывать маслом с помощью системы сжатого воздуха. Рекомендуется применение маслораспылителя.
Ниппель не входит в комплект поставки.
2 года гарантии WÜRTH MASTERPLUS на повреждения от износа
Необходимо соблюдать действующие условия гарантии WÜRTH MASTERPLUS.
3 года гарантии на производственные дефекты и некачественные материалы
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием, перегрузкой или несоблюдением инструкций по эксплуатации.
Характеристики
| Вес оборудования | 1 кг |
| Диаметр зажима сверлильного патрона, макс. | 10 мм |
| Частота оборотов на холостом ходу, макс. | 1700 об/мин |
| Длина x ширина x высота | 180 x 170 x 50 мм |
| Зажим сверлильного патрона | 3/8 дюйма x 24 UNF |
| Полезная мощность | 335 Вт |
| Рабочее давление | 6,3 бар |
| Внутренний диаметр шланга, мин. | 9 мм |
| Расход воздуха | 96 л/мин |
| Тип резьбы x номинальный диаметр в дюймах | R 1/4 дюйма |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Нет отзывов про этот товар