Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоский обжимной кабельный наконечник
Фото - 1 - Плоский обжимной кабельный наконечник
Фото - 1 - Плоский обжимной кабельный наконечник

Плоский обжимной кабельный наконечник (05589452)

Плоский наконечник СОЕДИНИТЕЛЬ-СИН-6,3X0,8MM
Номер товара 05589452
В наличии
Цена:
8.16 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Изоляция из ПВХ Примечание При установке необходимо проверить вставленный кабель (при необходимости с помощью теста на выдергивание).
Сечение проволоки, мин./макс. 1,5-2,5 мм²
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -10 до 75 °C
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка 6,3 x 0,8 мм
Номинальное напряжение, макс. 600 В/перем.тока
Покрытие Луженый
Материал Медь
Не содержит силикона Нет
Не содержит галогенов Нет
Изоляционный материал ПВХ
Цвет Синий
Область применения Для медного тонкожильного и сверхтонкожильного провода

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Изоляция из ПВХ Примечание При установке необходимо проверить вставленный кабель (при необходимости с помощью теста на выдергивание).
Характеристики arrow_down
Сечение проволоки, мин./макс. 1,5-2,5 мм²
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -10 до 75 °C
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка 6,3 x 0,8 мм
Номинальное напряжение, макс. 600 В/перем.тока
Покрытие Луженый
Материал Медь
Не содержит силикона Нет
Не содержит галогенов Нет
Изоляционный материал ПВХ
Цвет Синий
Применение arrow_down
Область применения Для медного тонкожильного и сверхтонкожильного провода
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -30 %
57 грн/шт
39.9 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
118.8 грн/шт
83.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
42 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
508.8 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
5400 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
144 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
6.36 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -14.9 %
39.36 грн/шт
33.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить