Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A2 Ø2,2 мм
Фото - 1 - Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A2 Ø2,2 мм
Фото - 2 - Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A2 Ø2,2 мм
Фото - 3 - Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A2 Ø2,2 мм
Фото - 1 - Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A2 Ø2,2 мм
Фото - 2 - Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A2 Ø2,2 мм
Фото - 3 - Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A2 Ø2,2 мм

Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A2 Ø2,2 мм (04092)

Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A2 Ø2,2 мм ШАЙБА-DIN125-A-140HV-A2-D2,2
Номер товара 04092
Нет в наличии
Цена:
0.36 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1000 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 125, нержавеющая сталь A2
Толщина (h1) 0,3 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Твердость по Виккерсу, HV 140 HV
Внутренний диаметр (d1) 2,2 мм
Внешний диаметр (d2) 5 мм
Форма A
Стандарты DIN 125
Подходит для резьбы M2
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 125, нержавеющая сталь A2
Характеристики arrow_down
Толщина (h1) 0,3 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Твердость по Виккерсу, HV 140 HV
Внутренний диаметр (d1) 2,2 мм
Внешний диаметр (d2) 5 мм
Форма A
Стандарты DIN 125
Подходит для резьбы M2
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
55.32 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 75 шт
Купить
1622.16 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
10.68 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
49.5 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 75 шт
Купить