Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек
Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек
Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек (041210)
DIN 125, нержавеющая сталь A4 140 HV, без покрытия
ШАЙБА-DIN125-A-140HV-A4-D10,5
Номер товара 041210
Нет в наличии
Цена:
4.32 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 125, нержавеющая сталь A4
| Внутренний диаметр (d1) | 10,5 мм |
| Твердость по Виккерсу, HV | 140 HV |
| Толщина (h1) | 2 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 20 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 125 |
| Подходит для резьбы | M10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Сталь нержавеющая A4 |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
DIN 125, нержавеющая сталь A4
Характеристики
| Внутренний диаметр (d1) | 10,5 мм |
| Твердость по Виккерсу, HV | 140 HV |
| Толщина (h1) | 2 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 20 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 125 |
| Подходит для резьбы | M10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Сталь нержавеющая A4 |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек
Нет отзывов про этот товар