Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пистолет-дозатор EASYMAX, 300мл
Фото - 1 - Пистолет-дозатор EASYMAX, 300мл
Фото - 1 - Пистолет-дозатор EASYMAX, 300мл

Пистолет-дозатор EASYMAX, 300мл (0891007201)

Профессиональный пистолет-дозатор EASYMAX для химических анкеров WIT-PM 200, WIT-VM 250 и WIT-NORDIC с объемом баллона 330/300/150мл
Номер товара 0891007201
Нет в наличии
Цена:
6904.38 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Профессиональный дозатор из стали, оптимальные удержание и подача раствора для картриджей WIT Симметричный привод с двумя противоположными (симметричными) ведущими дисками из высокопрочной стали Рычаг для ослабления натяжения картриджа Износостойкие, закаленные приводные штоки
Вес изделия (1 шт.) 1259 г
Применяется с химическими анкерами WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300
Применяется с картриджами Коаксиальный (1:10) + 330 мл, Коаксиальный (1:10) + 150 мл, Коаксиальный (1:10) + 320 мл
Материал Пластмасса/сталь
Цвет Черный цвет, Красный цвет

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Профессиональный дозатор из стали, оптимальные удержание и подача раствора для картриджей WIT Симметричный привод с двумя противоположными (симметричными) ведущими дисками из высокопрочной стали Рычаг для ослабления натяжения картриджа Износостойкие, закаленные приводные штоки
Характеристики arrow_down
Вес изделия (1 шт.) 1259 г
Применяется с химическими анкерами WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300
Применяется с картриджами Коаксиальный (1:10) + 330 мл, Коаксиальный (1:10) + 150 мл, Коаксиальный (1:10) + 320 мл
Материал Пластмасса/сталь
Цвет Черный цвет, Красный цвет
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!