Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пистолет-дозатор для WIT VM250 420 мл
Фото - 1 - Пистолет-дозатор для WIT VM250 420 мл
Фото - 1 - Пистолет-дозатор для WIT VM250 420 мл

Пистолет-дозатор для WIT VM250 420 мл (1993030217)

Пистолет-дозатор для WIT VM250 420 мл Профессиональный пистолет-дозатор для химических анкеров WIT-VM 250 и WIT-NORDIC с объемом баллона 420/380мл
Номер товара 1993030217
В наличии
Цена:
5040 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Профессиональный дозатор из стали с оптимальной эргономикой и подачей раствора инъекционных химических анкеров WIT

  • Повод с двумя соосными проводными дисками из высокопрочной стали
  • Улучшенный механизм привода штока
  • Износостойкий, закаленный шток
Применяется с картриджами 380 мл
Материал Сталь
Цвет Черный
Применяется с химическими анкерами WIT-VM 250, WIT-NORDIC

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Профессиональный дозатор из стали с оптимальной эргономикой и подачей раствора инъекционных химических анкеров WIT

  • Повод с двумя соосными проводными дисками из высокопрочной стали
  • Улучшенный механизм привода штока
  • Износостойкий, закаленный шток
Характеристики arrow_down
Применяется с картриджами 380 мл
Материал Сталь
Цвет Черный
Применяется с химическими анкерами WIT-VM 250, WIT-NORDIC
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1375.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить