Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пистолет аккумуляторный для герметиков AKP 18-600
Фото - 1 - Пистолет аккумуляторный для герметиков AKP 18-600
Фото - 2 - Пистолет аккумуляторный для герметиков AKP 18-600
Фото - 3 - Пистолет аккумуляторный для герметиков AKP 18-600
Фото - 4 - Пистолет аккумуляторный для герметиков AKP 18-600
Фото - 5 - Пистолет аккумуляторный для герметиков AKP 18-600
Фото - 6 - Пистолет аккумуляторный для герметиков AKP 18-600
Фото - 7 - Пистолет аккумуляторный для герметиков AKP 18-600
Фото - 8 - Пистолет аккумуляторный для герметиков AKP 18-600
Фото - 1 - Пистолет аккумуляторный для герметиков AKP 18-600
Фото - 2 - Пистолет аккумуляторный для герметиков AKP 18-600
Фото - 3 - Пистолет аккумуляторный для герметиков AKP 18-600
Фото - 4 - Пистолет аккумуляторный для герметиков AKP 18-600
Фото - 5 - Пистолет аккумуляторный для герметиков AKP 18-600
Фото - 6 - Пистолет аккумуляторный для герметиков AKP 18-600
Фото - 7 - Пистолет аккумуляторный для герметиков AKP 18-600
Фото - 8 - Пистолет аккумуляторный для герметиков AKP 18-600

Пистолет аккумуляторный для герметиков AKP 18-600 (5701410001)

Пистолет аккумуляторный для герметиков AKP 18-600
Номер товара 5701410001
В наличии
Цена:
15042.66 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Мощный пистолет для нанесения герметиков 18 В, разработанный компанией Würth для удовлетворения потребностей профессионалов

Прочный металлический корпус редуктора и защита от перегрузки
Предотвращает блокировку двигателя затвердевшим материалом

Подходит для объемов 400 мл и 600 мл

Автоматическое отсоединение толкателя
Предотвращает образование капель, мгновенно отсоединяя толкатель после отпускания спускового крючка, обеспечивая чистое покрытие каждой детали

Регулировка скорости для оптимального нанесения даже высоковязких материалов
Колесо регулировки скорости, чувствительный спусковой крючок и высокая мощность нанесения позволяют легко, чисто и точно наносить даже высоковязкие материалы

Емкость аккумулятора/батареи 0 Aч
Количество аккумуляторов/батарей 0 шт.
Номинальное напряжение 18 В/пост.тока
Вес оборудования с аккумулятором 2,3 кг
Давление при штамповке 5000 Н
Типовое обозначение AKP 18-600
Комплектация Батарейки в комплект не входят; дополнительные аксессуары не включены
Область применения Подходит для клеев и герметиков средней и высокой вязкости из картриджей по 310 мл и контейнеров по 400 мл и 600 мл. Идеально подходит для оконного клея

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Мощный пистолет для нанесения герметиков 18 В, разработанный компанией Würth для удовлетворения потребностей профессионалов

Прочный металлический корпус редуктора и защита от перегрузки
Предотвращает блокировку двигателя затвердевшим материалом

Подходит для объемов 400 мл и 600 мл

Автоматическое отсоединение толкателя
Предотвращает образование капель, мгновенно отсоединяя толкатель после отпускания спускового крючка, обеспечивая чистое покрытие каждой детали

Регулировка скорости для оптимального нанесения даже высоковязких материалов
Колесо регулировки скорости, чувствительный спусковой крючок и высокая мощность нанесения позволяют легко, чисто и точно наносить даже высоковязкие материалы

Характеристики arrow_down
Емкость аккумулятора/батареи 0 Aч
Количество аккумуляторов/батарей 0 шт.
Номинальное напряжение 18 В/пост.тока
Вес оборудования с аккумулятором 2,3 кг
Давление при штамповке 5000 Н
Типовое обозначение AKP 18-600
Комплектация Батарейки в комплект не входят; дополнительные аксессуары не включены
Применение arrow_down
Область применения Подходит для клеев и герметиков средней и высокой вязкости из картриджей по 310 мл и контейнеров по 400 мл и 600 мл. Идеально подходит для оконного клея
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!