Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пена монтажная RS70, 12 шт., комплект №2
Фото - 1 - Пена монтажная RS70, 12 шт., комплект №2
Фото - 1 - Пена монтажная RS70, 12 шт., комплект №2

Пена монтажная RS70, 12 шт., комплект №2 (K16892142170-02)

Комплект №2 из монтажной пены RS70, 880 ml, RED STRIPE (12 шт.) -арт. K16892142170-02
Номер товара K16892142170-02
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
При покупке 12 шт. (1 коробка) монтажной пены RS70 получи в подарок Нож с трапециевидным лезвием

Отличные клейкие свойства ко всем распространенным строительным материалам (кроме ПЭ, ПП, PTFE и силикона), силикона и силикона. Экономный расход благодаря точной дозировке
  • Быстрое твердение
  • Великолепная структура пены
  • Серый цвет - для различных сфер применения
  • Стойка к плесени, старению и перепадам температур, водонепроницаемая
  • Можно окрашивать
  • Не устойчива к ультрафиолетовому излучению — требует защиты силиконовым герметиком, MS-полимерным или УФ-стойким герметиком
  • Не содержит газов, вредных для озонового слоя
Теплопроводность λ 0,036 Вт/(м*К)
Полное затвердевание через 24 ч
Температура хранения, мин./макс. от 5 до 25 °C
Мин./макс. температура монтажа от 5 до 30 °C
Химический состав Полиуретан
Цвет Серый
Срок годности с момента изготовления 15 мес.
Время образования поверхностной пленки, мин./макс. 6-8 мин
Можно резать после 20-45 мин (при ширине 1 см)
Объемная плотность 16-22 кг/м³
Усилие прижатия 0,03 МПа в соответствии с DIN 53421
Водопоглощение макс. 1% об.
Термостойкость, мин./макс. от -20 °C до 80 °C / после полного отвердения
Содержание 880 мл
Класс стройматериала B3 в соответствии с DIN 4102-1
Объем выхода около 70 л

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
При покупке 12 шт. (1 коробка) монтажной пены RS70 получи в подарок Нож с трапециевидным лезвием

Отличные клейкие свойства ко всем распространенным строительным материалам (кроме ПЭ, ПП, PTFE и силикона), силикона и силикона. Экономный расход благодаря точной дозировке
  • Быстрое твердение
  • Великолепная структура пены
  • Серый цвет - для различных сфер применения
  • Стойка к плесени, старению и перепадам температур, водонепроницаемая
  • Можно окрашивать
  • Не устойчива к ультрафиолетовому излучению — требует защиты силиконовым герметиком, MS-полимерным или УФ-стойким герметиком
  • Не содержит газов, вредных для озонового слоя
Характеристики arrow_down
Теплопроводность λ 0,036 Вт/(м*К)
Полное затвердевание через 24 ч
Температура хранения, мин./макс. от 5 до 25 °C
Мин./макс. температура монтажа от 5 до 30 °C
Химический состав Полиуретан
Цвет Серый
Срок годности с момента изготовления 15 мес.
Время образования поверхностной пленки, мин./макс. 6-8 мин
Можно резать после 20-45 мин (при ширине 1 см)
Объемная плотность 16-22 кг/м³
Усилие прижатия 0,03 МПа в соответствии с DIN 53421
Водопоглощение макс. 1% об.
Термостойкость, мин./макс. от -20 °C до 80 °C / после полного отвердения
Содержание 880 мл
Класс стройматериала B3 в соответствии с DIN 4102-1
Объем выхода около 70 л
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
13512 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии