Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перфоратор комбинированный BMH 40-V-CLASSIC, 1100Вт, 10 Дж
Фото - 1 - Перфоратор комбинированный BMH 40-V-CLASSIC, 1100Вт, 10 Дж
Фото - 1 - Перфоратор комбинированный BMH 40-V-CLASSIC, 1100Вт, 10 Дж

Перфоратор комбинированный BMH 40-V-CLASSIC, 1100Вт, 10 Дж (5717029011)

Перфоратор комбинированный BMH 40-V-CLASSIC, 1100Вт, 10 Дж -арт. 5717029011
Номер товара 5717029011
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Перфоратор и зубило с двойной системой амортизации. Завышенная безопасность и комфорт при работе. Быстрое сверление и плавный ход Антивибрационная система защищает пользовательские суставы. Более короткое время сверления с высокой силой удара. Во многих случаях устраняет потребность в дополнительном отбойном молотке. Функция зубила с высокой силой удара Работа без труда 12 настроек стамески с возможностью фиксации позволяют регулировать любой рабочий угол. Разрядная система SDS-max Простота использования благодаря безинструментальной замене насадок с автоматической блокировкой насадок и максимальной скоростью передачи энергии удара Дополнительная ручка на 360° Обеспечивает широкий диапазон движений вместе с комфортом оператора. Задняя ручка с мягкой пружиной Поглощает удары и вибрацию для оператора и обеспечивает максимальный комфорт и меньше усталости.
Энергия удара 10 Дж
Потребляемая мощность 1100 Вт
Частота ударов, мин./макс. 1350-2870 об/мин
Номинальное напряжение 230 В/перем.тока
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 235-500 об/мин
Длина кабеля 4 м
Диаметр сверления бура для проемов по бетону, макс. 40 мм
Частота 50 Гц
Вес оборудования 6,4 кг
Полезная мощность 660 Вт
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция
Держатель инструмента Подходит для SDS-max

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Перфоратор и зубило с двойной системой амортизации. Завышенная безопасность и комфорт при работе. Быстрое сверление и плавный ход Антивибрационная система защищает пользовательские суставы. Более короткое время сверления с высокой силой удара. Во многих случаях устраняет потребность в дополнительном отбойном молотке. Функция зубила с высокой силой удара Работа без труда 12 настроек стамески с возможностью фиксации позволяют регулировать любой рабочий угол. Разрядная система SDS-max Простота использования благодаря безинструментальной замене насадок с автоматической блокировкой насадок и максимальной скоростью передачи энергии удара Дополнительная ручка на 360° Обеспечивает широкий диапазон движений вместе с комфортом оператора. Задняя ручка с мягкой пружиной Поглощает удары и вибрацию для оператора и обеспечивает максимальный комфорт и меньше усталости.
Характеристики arrow_down
Энергия удара 10 Дж
Потребляемая мощность 1100 Вт
Частота ударов, мин./макс. 1350-2870 об/мин
Номинальное напряжение 230 В/перем.тока
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 235-500 об/мин
Длина кабеля 4 м
Диаметр сверления бура для проемов по бетону, макс. 40 мм
Частота 50 Гц
Вес оборудования 6,4 кг
Полезная мощность 660 Вт
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция
Держатель инструмента Подходит для SDS-max
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1814.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9181.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
6122.82 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2.53 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии