Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перфоратор и отбойный молоток BMH 32-XE
Фото - 1 - Перфоратор и отбойный молоток BMH 32-XE
Фото - 2 - Перфоратор и отбойный молоток BMH 32-XE
Фото - 1 - Перфоратор и отбойный молоток BMH 32-XE
Фото - 2 - Перфоратор и отбойный молоток BMH 32-XE

Перфоратор и отбойный молоток BMH 32-XE (07025432)

Перфоратор и отбойный молоток BMH 32-XE MASTER -арт. 07025432
Номер товара 07025432
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Надежный перфоратор с патроном SDS-plus с
максимальным диаметром сверление в бетоне - 32 мм< /strong>

  • Высокая скорость сверления
  • Сокращение времени работы
  • Антивибрационная система обеспечивает меньший дискомфорт в процессе работы
  • Удобство работы оператора

Функция долбления с большой энергией единичного удара
(4.2 Дж)

  • Отсутствие необходимости использовать дополнительный
    отбойный молоток 24 осевых положений зубила
  • Плоское зубило можно развернуть в удобное для работы положение

Снижение усталости при работе

  • Отключение функции удара
  • Возможность сверления отверстий в металле и дереве
  • Реверс
  • Плавное включение

Универсальное использование:

  • Сверление отверстий в металле и дереве, бурение отверстий и долбление в бетоне, кирпиче и камне
  • Движущийся шаровой шарнир в точке подвода электрического
    кабеля к рукоятке
  • Снижается риск обрыва кабеля
  • Возможность быстрой замены патрона для буров на патрон
    для спиральных сверл
Частота ударов, мин./макс. 0-3600 об/мин
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 0-760 об/мин
Рекомендованный диапазон сверления для оптимальной производительности (по бетону), мин./макс. 12-24 мм
Диаметр сверления в стали, макс. 13 мм
Номинальное напряжение 230 В/перем.тока
Диаметр сверления по дереву, макс. 32 мм
Длина кабеля 4 м
Энергия удара 4,2 Дж
Вес оборудования 4,7 кг
Частота 50 Гц
Полезная мощность 550 Вт
Диаметр сверления в бетоне, мин./макс. 6-32 мм
Производительность сверления (объем) в бетоне в минуту, макс. 75 см³
Макс. диаметр сверления полого корончатого сверла по кирпичу 90 мм
Потребляемая мощность 900 Вт
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция
Держатель инструмента Подходит для SDS-plus

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Надежный перфоратор с патроном SDS-plus с
максимальным диаметром сверление в бетоне - 32 мм< /strong>

  • Высокая скорость сверления
  • Сокращение времени работы
  • Антивибрационная система обеспечивает меньший дискомфорт в процессе работы
  • Удобство работы оператора

Функция долбления с большой энергией единичного удара
(4.2 Дж)

  • Отсутствие необходимости использовать дополнительный
    отбойный молоток 24 осевых положений зубила
  • Плоское зубило можно развернуть в удобное для работы положение

Снижение усталости при работе

  • Отключение функции удара
  • Возможность сверления отверстий в металле и дереве
  • Реверс
  • Плавное включение

Универсальное использование:

  • Сверление отверстий в металле и дереве, бурение отверстий и долбление в бетоне, кирпиче и камне
  • Движущийся шаровой шарнир в точке подвода электрического
    кабеля к рукоятке
  • Снижается риск обрыва кабеля
  • Возможность быстрой замены патрона для буров на патрон
    для спиральных сверл
Характеристики arrow_down
Частота ударов, мин./макс. 0-3600 об/мин
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 0-760 об/мин
Рекомендованный диапазон сверления для оптимальной производительности (по бетону), мин./макс. 12-24 мм
Диаметр сверления в стали, макс. 13 мм
Номинальное напряжение 230 В/перем.тока
Диаметр сверления по дереву, макс. 32 мм
Длина кабеля 4 м
Энергия удара 4,2 Дж
Вес оборудования 4,7 кг
Частота 50 Гц
Полезная мощность 550 Вт
Диаметр сверления в бетоне, мин./макс. 6-32 мм
Производительность сверления (объем) в бетоне в минуту, макс. 75 см³
Макс. диаметр сверления полого корончатого сверла по кирпичу 90 мм
Потребляемая мощность 900 Вт
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция
Держатель инструмента Подходит для SDS-plus
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте