Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Раскислитель ржавчины Wurth ROST OFF SPECIAL 400 мл
Фото - 1 - Раскислитель ржавчины Wurth ROST OFF SPECIAL 400 мл
Фото - 1 - Раскислитель ржавчины Wurth ROST OFF SPECIAL 400 мл

Раскислитель ржавчины Wurth ROST OFF SPECIAL 400 мл (0893130400)

Раскислитель ржавчины Wurth ROST OFF SPECIAL 400 мл Высокоэффективное проникающее средство для удаления ржавчины с использованием пищевой промышленности (NSF H1)
Номер товара 0893130400
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высокоэффективное средство для удаления ржавчины с регистрацией для использования в пищевой промышленности (NSF H1) Содержит синтетические масла
Отличный смазывающий и скользящий эффект. Чрезвычайно высокая степень капиллярной активности.
  • Отличные скользящие свойства обеспечивают чрезвычайно быстрое проникновение в ржавчину и корродированные детали.
  • Оптимальный эффект начинается вскоре после нанесения.
Продукт, зарегистрированный в NSF H1
  • Может использоваться в помещениях, где обрабатываются или хранятся пищевые продукты.
  • Однако следует избегать прямого контакта с пищей.
Отличная совместимость с материалами.
В отличие от многих традиционных средств для удаления ржавчины, он не повреждает резину или пластик. Оптимальная защита от коррозии благодаря антикоррозийным присадкам. Продукт не содержит смол и кислот. Без силикона. NSF = международно признанная организация по контролю и регистрации продуктов, используемых в пищевой промышленности.
Содержание 400 мл
Температурный диапазон применения, мин. -5 °C
Температурный диапазон применения, макс. 55 °C
Тип упаковки Аэрозольный баллон
Не содержит кислоты Да
Не содержит смолы Да
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да
Область использования
Для ослабления сильно заржавевших и окисленных резьбовых и шарнирных соединений машин, узлов и устройств, предпочтительно в пищевой промышленности. Инструкция
Распылите средство на обрабатываемые детали и дайте ему поработать некоторое время. В случае неподдающихся соединений повторить нанесение и, при необходимости, увеличить время воздействия.
Андрій Котіков 18.06.2024

Уже не первый раз делаю заказ на сайте интернет-магазина WURTH.UA. Очень доволен, что сделал выбор товаров в этом магазине. А все почему? Потому что, чтобы не ошибиться в выборе именно того, что нужно, на сайте интернет-магазина WURTH.UA, вы получите полное и точное описание товара и сможете четко понять толи вам надо. О качестве продукции. Действительно, весь товар оригинальный и качественный. Брал на сайте преобразователь ржавчины, грунтовку для обработки днища машины. После зимы решил осмотреть места обработки - результат обалденный!!! В местах, где просто обработал преобразователем без покраски, металл как новенький.... Даже не скажешь, что ранее на нем были рыжики.... Это еще раз подтверждает качество продукции WURTH. По крайней мере, я сделал свой выбор - WURTH.UA!!!! Удачи и процветания интернет-магазину!!! Благодарность всему персоналу WURTH.UA!!!!!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высокоэффективное средство для удаления ржавчины с регистрацией для использования в пищевой промышленности (NSF H1) Содержит синтетические масла
Отличный смазывающий и скользящий эффект. Чрезвычайно высокая степень капиллярной активности.
  • Отличные скользящие свойства обеспечивают чрезвычайно быстрое проникновение в ржавчину и корродированные детали.
  • Оптимальный эффект начинается вскоре после нанесения.
Продукт, зарегистрированный в NSF H1
  • Может использоваться в помещениях, где обрабатываются или хранятся пищевые продукты.
  • Однако следует избегать прямого контакта с пищей.
Отличная совместимость с материалами.
В отличие от многих традиционных средств для удаления ржавчины, он не повреждает резину или пластик. Оптимальная защита от коррозии благодаря антикоррозийным присадкам. Продукт не содержит смол и кислот. Без силикона. NSF = международно признанная организация по контролю и регистрации продуктов, используемых в пищевой промышленности.
Характеристики arrow_down
Содержание 400 мл
Температурный диапазон применения, мин. -5 °C
Температурный диапазон применения, макс. 55 °C
Тип упаковки Аэрозольный баллон
Не содержит кислоты Да
Не содержит смолы Да
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да
Применение arrow_down
Область использования
Для ослабления сильно заржавевших и окисленных резьбовых и шарнирных соединений машин, узлов и устройств, предпочтительно в пищевой промышленности. Инструкция
Распылите средство на обрабатываемые детали и дайте ему поработать некоторое время. В случае неподдающихся соединений повторить нанесение и, при необходимости, увеличить время воздействия.
Отзывов (1) arrow_down
Андрій Котіков 18.06.2024

Уже не первый раз делаю заказ на сайте интернет-магазина WURTH.UA. Очень доволен, что сделал выбор товаров в этом магазине. А все почему? Потому что, чтобы не ошибиться в выборе именно того, что нужно, на сайте интернет-магазина WURTH.UA, вы получите полное и точное описание товара и сможете четко понять толи вам надо. О качестве продукции. Действительно, весь товар оригинальный и качественный. Брал на сайте преобразователь ржавчины, грунтовку для обработки днища машины. После зимы решил осмотреть места обработки - результат обалденный!!! В местах, где просто обработал преобразователем без покраски, металл как новенький.... Даже не скажешь, что ранее на нем были рыжики.... Это еще раз подтверждает качество продукции WURTH. По крайней мере, я сделал свой выбор - WURTH.UA!!!! Удачи и процветания интернет-магазину!!! Благодарность всему персоналу WURTH.UA!!!!!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте