Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Очки STANDART, затемнены
Фото - 1 - Очки STANDART, затемнены

Очки STANDART, затемнены (0899102018)

Очки STANDART, затемненные, RED STRIPE -арт. 0899102018
Номер товара 0899102018
В наличии
Цена:
60 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Защитные очки STANDART открытого типа предназначены для универсального использования и базовой защиты органов зрения от механических частиц и пыли при выполнении работ в производственных и сервисных зонах

Линзы изготовлены из поликарбоната, обеспечивающие высокую ударостойкость и малый вес
  • Прозрачные линзы гарантируют естественную цветопередачу и максимальную видимость при работе в помещениях и зонах с нормальным освещением
  • Желтые линзы улучшают контрастность и видимость в условиях недостаточного освещения
  • Затменные линзы снижают яркость света и нагрузку на глаза

Открытая конструкция обеспечивает комфорт при ношении и совместимости с другими СИЗ.
Соответствуют требованиям ДСТУ EN 166
Оптический класс 1
Механическая прочность F (45 м/с)
Материал защитных линз Поликарбонат
Цвет защитных линз Серый
Регулируемый диапазон ДСТУ EN 166
Маркировка линзы 2C-1,2 W 1 FT
Вес изделия (1 шт.) 33,000 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Защитные очки STANDART открытого типа предназначены для универсального использования и базовой защиты органов зрения от механических частиц и пыли при выполнении работ в производственных и сервисных зонах

Линзы изготовлены из поликарбоната, обеспечивающие высокую ударостойкость и малый вес
  • Прозрачные линзы гарантируют естественную цветопередачу и максимальную видимость при работе в помещениях и зонах с нормальным освещением
  • Желтые линзы улучшают контрастность и видимость в условиях недостаточного освещения
  • Затменные линзы снижают яркость света и нагрузку на глаза

Открытая конструкция обеспечивает комфорт при ношении и совместимости с другими СИЗ.
Соответствуют требованиям ДСТУ EN 166
Характеристики arrow_down
Оптический класс 1
Механическая прочность F (45 м/с)
Материал защитных линз Поликарбонат
Цвет защитных линз Серый
Регулируемый диапазон ДСТУ EN 166
Маркировка линзы 2C-1,2 W 1 FT
Вес изделия (1 шт.) 33,000 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
15360 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить