Обжимной кабельный наконечник, стыковой соединитель
Обжимной кабельный наконечник, стыковой соединитель
Обжимной кабельный наконечник, стыковой соединитель (05589274)
Изолированный стыковой соединитель
СОЕДИНИТЕЛЬ-ЖЁЛТ.-4,0-6,0QMM
Номер товара 05589274
В наличии
Цена:
12.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Изоляция из ПВХ
Примечание
При установке необходимо проверить вставленный кабель (при необходимости с помощью теста на выдергивание).
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Длина | 27 мм |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 4-6 мм² |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В/перем.тока |
| Цвет | Желтый |
| Покрытие | Луженый |
| Материал | Медь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Изоляционный материал | ПВХ |
Область применения
Для медных тонкожильных и сверхтонкожильных проводов
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Изоляция из ПВХ
Примечание
При установке необходимо проверить вставленный кабель (при необходимости с помощью теста на выдергивание).
Характеристики
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Длина | 27 мм |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 4-6 мм² |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В/перем.тока |
| Цвет | Желтый |
| Покрытие | Луженый |
| Материал | Медь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Изоляционный материал | ПВХ |
Применение
Область применения
Для медных тонкожильных и сверхтонкожильных проводов
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Обжимной кабельный наконечник, стыковой соединитель
Обжимной кабельный наконечник, стыковой соединитель
Нет отзывов про этот товар