Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полукомбинезон рабочий CETUS, бежевый, размер 58
Фото - 1 - Полукомбинезон рабочий CETUS, бежевый, размер 58
Фото - 2 - Полукомбинезон рабочий CETUS, бежевый, размер 58
Фото - 1 - Полукомбинезон рабочий CETUS, бежевый, размер 58
Фото - 2 - Полукомбинезон рабочий CETUS, бежевый, размер 58

Полукомбинезон рабочий CETUS, бежевый, размер 58 (M404254435)

Полукомбинезон рабочий CETUS, бежевый, размер 58, MODYF -арт.M404254435
Номер товара M404254435
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Полукомбинезон износостойкий, обеспечивает максимальный комфорт.
  • Устойчив к повреждениям рабочая одежда с пуговицами и молниями из специального пластика, невидимого для металлодетекторов
  • 5 внешних карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра, нагрудный карман
  • Специальные карманы для вставок-наколенников
  • Эластичные вставки на поясе
  • Зажим для бейджа
  • Подходит для промышленной стирки, сертификаты DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г
Размер FR/ES/PT/BE 52
Размер 58
Можно мыть при 60°C
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Цвет Бежевый, антрацит
Вид изделия Полукомбинезон
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс
Возможность нанесения логотипа Нет
Назначение Рабочая

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Полукомбинезон износостойкий, обеспечивает максимальный комфорт.
  • Устойчив к повреждениям рабочая одежда с пуговицами и молниями из специального пластика, невидимого для металлодетекторов
  • 5 внешних карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра, нагрудный карман
  • Специальные карманы для вставок-наколенников
  • Эластичные вставки на поясе
  • Зажим для бейджа
  • Подходит для промышленной стирки, сертификаты DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г
Размер FR/ES/PT/BE 52
Размер 58
Можно мыть при 60°C
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Цвет Бежевый, антрацит
Вид изделия Полукомбинезон
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс
Возможность нанесения логотипа Нет
Назначение Рабочая
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!