Полукомбинезон рабочий CETUS, антрацит, размер 54
Полукомбинезон рабочий CETUS, антрацит, размер 54
Полукомбинезон рабочий CETUS, антрацит, размер 54 (M404251431)
Полукомбинезон рабочий CETUS, антрацит, размер 54, MODYF-арт. M404251431
Номер товара M404251431
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Полукомбинезон износостойкий, обеспечивает максимальный комфорт.
Таблица размеров
- Устойчив к повреждениям рабочая одежда с пуговицами и молниями из специального пластика, невидимого для металлодетекторов
- 5 внешних карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра, нагрудный карман
- Специальные карманы для вставок-наколенников
- Эластичные вставки на поясе
- Зажим для бейджа
- Подходит для промышленной стирки, сертификаты DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Таблица размеров
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 48 |
| Размер | 54 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Цвет | Антрацит, Серый цвет |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Рабочая |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Полукомбинезон износостойкий, обеспечивает максимальный комфорт.
Таблица размеров
- Устойчив к повреждениям рабочая одежда с пуговицами и молниями из специального пластика, невидимого для металлодетекторов
- 5 внешних карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра, нагрудный карман
- Специальные карманы для вставок-наколенников
- Эластичные вставки на поясе
- Зажим для бейджа
- Подходит для промышленной стирки, сертификаты DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Таблица размеров
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 48 |
| Размер | 54 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Цвет | Антрацит, Серый цвет |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Рабочая |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Полукомбинезон рабочий CETUS, белый, размер 40
Полукомбинезон рабочий CETUS, белый, размер 46
Полукомбинезон рабочий CETUS, белый, размер 90
Полукомбинезон рабочий CETUS, белый, размер 94
Полукомбинезон рабочий CETUS, зеленый, размер 24
Полукомбинезон рабочий CETUS, зеленый, размер 25
Полукомбинезон рабочий CETUS, зеленый, размер 27
Полукомбинезон рабочий CETUS, зеленый, размер 29
Полукомбинезон рабочий CETUS, зеленый, размер 40
Полукомбинезон рабочий CETUS, зеленый, размер 42
Нет отзывов про этот товар