Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Защитная накидка на переднюю часть кузова, 372х93 cm
Фото - 1 - Защитная накидка на переднюю часть кузова, 372х93 cm
Фото - 1 - Защитная накидка на переднюю часть кузова, 372х93 cm

Защитная накидка на переднюю часть кузова, 372х93 cm (18890990335)

Накидка защитная на переднюю часть кузова для VW T5, T6 и т.п., нейлон, 372х93 cm -арт. 18890990335
Номер товара 18890990335
В наличии
Цена:
7004.16 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Многоразовая защитная накидка на переднюю часть кузова предназначена для профессиональной защиты крыльев и передней панели автомобиля во время сервисных работ, регулировок или диагностики
Накидка специально адаптирована для VW T5, T6 и других подобных моделей, что обеспечивает точное прилегание и максимальное покрытие. Прочный нейлон черного цвета защищает лакокрасочное покрытие от царапин, потертостей и контакта с инструментами. Регулируемые текстильные застежки позволяют безопасно закрепить накидку за наружные зеркала, не повреждая поверхность. Съемная нескользящая подкладка из вспененного материала обеспечивает стабильность в зоне крыльев. Откидные широкие боковые клапаны позволяют закрывать большие крылья и адаптировать накидку под разные типы кузовов.

  • предназначена для VW T5, T6 и совместимых моделей
  • Прочный и легкий нейлон
  • Регулируемые застежки для безопасного крепления
  • Съемная нескользящая подкладка из вспененного материала
  • Широкие откидные клапаны для больших крыльев
  • Защита передней части кузова от царапин и загрязнений
  • Размер 372 х 93 см
Можно мыть при 30 °C
Материал Нейлон
Цвет Черный
Размер 472 x 93 см

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Многоразовая защитная накидка на переднюю часть кузова предназначена для профессиональной защиты крыльев и передней панели автомобиля во время сервисных работ, регулировок или диагностики
Накидка специально адаптирована для VW T5, T6 и других подобных моделей, что обеспечивает точное прилегание и максимальное покрытие. Прочный нейлон черного цвета защищает лакокрасочное покрытие от царапин, потертостей и контакта с инструментами. Регулируемые текстильные застежки позволяют безопасно закрепить накидку за наружные зеркала, не повреждая поверхность. Съемная нескользящая подкладка из вспененного материала обеспечивает стабильность в зоне крыльев. Откидные широкие боковые клапаны позволяют закрывать большие крылья и адаптировать накидку под разные типы кузовов.

  • предназначена для VW T5, T6 и совместимых моделей
  • Прочный и легкий нейлон
  • Регулируемые застежки для безопасного крепления
  • Съемная нескользящая подкладка из вспененного материала
  • Широкие откидные клапаны для больших крыльев
  • Защита передней части кузова от царапин и загрязнений
  • Размер 372 х 93 см
Характеристики arrow_down
Можно мыть при 30 °C
Материал Нейлон
Цвет Черный
Размер 472 x 93 см
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте