Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор съемников для стопорных колец 4шт.
Фото - 1 - Набор съемников для стопорных колец 4шт.
Фото - 2 - Набор съемников для стопорных колец 4шт.
Фото - 3 - Набор съемников для стопорных колец 4шт.
Фото - 1 - Набор съемников для стопорных колец 4шт.
Фото - 2 - Набор съемников для стопорных колец 4шт.
Фото - 3 - Набор съемников для стопорных колец 4шт.

Набор съемников для стопорных колец 4шт. (0965905602)

Набор съемников для стопорных колец 4шт. 19-60 мм, тип С, 19-60 мм, тип D, 19-60 мм, тип A, 19-60 мм, тип B
Номер товара 0965905602
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

4 предмета в наборе.

  • Совместим со всеми продуктами системы ORSY;
  • Единые размеры сети;
  • Привлекательная карбоновая отделка;
  • Вставка из высококачественного пластика с привлекательной карбоновой отделкой для повышения прочности, стабильности и легкой очистки;
  • Быстрый и простой поиск нужных инструментов;

Размеры инструмента указаны на вставке.

Набор съемников для стопорных колец 4 шт.

  • Съемники стопорных колец для отверстий 19-60 мм, тип С
  • Съемники стопорных колец для отверстий 19-60 мм, тип D
  • Съемники стопорных колец для стержня 19-60 мм, тип A
  • Съемники стопорных колец для стержня 19-60 мм, тип B
Ширина x высота x глубина 231 x 38 x 335 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 4 шт.
Размер секции пены 4.4.1
Цвет отделки Углерод

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

4 предмета в наборе.

  • Совместим со всеми продуктами системы ORSY;
  • Единые размеры сети;
  • Привлекательная карбоновая отделка;
  • Вставка из высококачественного пластика с привлекательной карбоновой отделкой для повышения прочности, стабильности и легкой очистки;
  • Быстрый и простой поиск нужных инструментов;

Размеры инструмента указаны на вставке.

Набор съемников для стопорных колец 4 шт.

  • Съемники стопорных колец для отверстий 19-60 мм, тип С
  • Съемники стопорных колец для отверстий 19-60 мм, тип D
  • Съемники стопорных колец для стержня 19-60 мм, тип A
  • Съемники стопорных колец для стержня 19-60 мм, тип B
Характеристики arrow_down
Ширина x высота x глубина 231 x 38 x 335 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 4 шт.
Размер секции пены 4.4.1
Цвет отделки Углерод
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
13800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7228.14 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии