Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор внутреннего стопорного кольца DIN 472, 1050 шт.
Фото - 1 - Набор внутреннего стопорного кольца DIN 472, 1050 шт.
Фото - 2 - Набор внутреннего стопорного кольца DIN 472, 1050 шт.
Фото - 1 - Набор внутреннего стопорного кольца DIN 472, 1050 шт.
Фото - 2 - Набор внутреннего стопорного кольца DIN 472, 1050 шт.

Набор внутреннего стопорного кольца DIN 472, 1050 шт. (5964043900)

Кейс ORSY 4.4.1 с набором внутренних стопорных колец DIN 472, 1050 шт.
Номер товара 5964043900
В наличии
Цена:
4569 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Набор внутренних стопорных колец DIN 472 в системном кейсе ORSY 4.4.1.

Набор содержит внутренние стопорные кольца для отверстий в соответствии с DIN 472.

Кольца изготовлены из пружинной стали и имеют фосфатированную и смазанную поверхность.

Комплектация набора

  • 100 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø8 мм
  • 100 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø9 мм
  • 100 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø10 мм
  • 100 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø11 мм
  • 100 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø12 мм
  • 100 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø13 мм
  • 50 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø14 мм
  • 50 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø15 мм
  • 50 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø16 мм
  • 50 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø17 мм
  • 50 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø18 мм
  • 50 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø19 мм
  • 25 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø20 мм
  • 25 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø22 мм
  • 25 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø24 мм
  • 25 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø26 мм
  • 25 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø28 мм
  • 25 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø30 мм
  • 1 системный кейс ORSY 4.4.1

Общее количество 1050 предметов

Количество изделий в ассортименте/комплекте 1050 шт.
Стандарты DIN 472
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Фосфатированное исполнение
Вес изделия (1 шт.) 2450,000 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Набор внутренних стопорных колец DIN 472 в системном кейсе ORSY 4.4.1.

Набор содержит внутренние стопорные кольца для отверстий в соответствии с DIN 472.

Кольца изготовлены из пружинной стали и имеют фосфатированную и смазанную поверхность.

Комплектация набора

  • 100 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø8 мм
  • 100 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø9 мм
  • 100 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø10 мм
  • 100 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø11 мм
  • 100 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø12 мм
  • 100 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø13 мм
  • 50 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø14 мм
  • 50 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø15 мм
  • 50 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø16 мм
  • 50 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø17 мм
  • 50 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø18 мм
  • 50 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø19 мм
  • 25 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø20 мм
  • 25 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø22 мм
  • 25 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø24 мм
  • 25 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø26 мм
  • 25 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø28 мм
  • 25 внутренних стопорных колец DIN 472, Ø30 мм
  • 1 системный кейс ORSY 4.4.1

Общее количество 1050 предметов

Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 1050 шт.
Стандарты DIN 472
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Фосфатированное исполнение
Вес изделия (1 шт.) 2450,000 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить