Набор наружных стопорных колец DIN 471, 1050 шт.
Набор наружных стопорных колец DIN 471, 1050 шт.
Набор наружных стопорных колец DIN 471, 1050 шт. (5964043800)
Кейс ORSY 4.4.1 с набором наружных стопорных колец DIN 471, 1050 шт.
Номер товара 5964043800
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
4980 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Набор внешних стопорных колец DIN 471 в системном кейсе ORSY 4.4.1.
Набор содержит стопорные кольца для валов в соответствии с DIN 471.
Кольца изготовлены из пружинной стали и имеют фосфатированную поверхность.
Комплектация набора
- 100 стопорных колец DIN 471 для валов, 5 мм
- 100 стопорных колец DIN 471 для валов, 6 мм
- 100 стопорных колец DIN 471 для валов, 8 мм
- 100 стопорных колец DIN 471 для валов, 9 мм
- 100 стопорных колец DIN 471 для валов, 10 мм
- 100 стопорных колец DIN 471 для валов, 12 мм
- 50 стопорных колец DIN 471 для валов, 14 мм
- 50 стопорных колец DIN 471 для валов, 15 мм
- 50 стопорных колец DIN 471 для валов, 16 мм
- 50 стопорных колец DIN 471 для валов, 17 мм
- 50 стопорных колец DIN 471 для валов, 18 мм
- 50 стопорных колец DIN 471 для валов, 20 мм
- 25 стопорных колец DIN 471 для валов, 22 мм
- 25 стопорных колец DIN 471 для валов, 24 мм
- 25 стопорных колец DIN 471 для валов, 25 мм
- 25 стопорных колец DIN 471 для валов, 28 мм
- 25 стопорных колец DIN 471 для валов, 30 мм
- 25 стопорных колец DIN 471 для валов, 35 мм
- 1 системный кейс ORSY 4.4.1
Общее количество 1050 предметов
" "Nabor vneshnikh stopornykh kolets DIN 471 v sistemnom keyse ORSY 4.4.1.
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1050 шт. |
| Система ORSY | 4.4.1 |
| Материал | Пружинная сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
| Стандарты | DIN 471 |
| Вес изделия (1 шт.) | 2439,000 г |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Набор внешних стопорных колец DIN 471 в системном кейсе ORSY 4.4.1.
Набор содержит стопорные кольца для валов в соответствии с DIN 471.
Кольца изготовлены из пружинной стали и имеют фосфатированную поверхность.
Комплектация набора
- 100 стопорных колец DIN 471 для валов, 5 мм
- 100 стопорных колец DIN 471 для валов, 6 мм
- 100 стопорных колец DIN 471 для валов, 8 мм
- 100 стопорных колец DIN 471 для валов, 9 мм
- 100 стопорных колец DIN 471 для валов, 10 мм
- 100 стопорных колец DIN 471 для валов, 12 мм
- 50 стопорных колец DIN 471 для валов, 14 мм
- 50 стопорных колец DIN 471 для валов, 15 мм
- 50 стопорных колец DIN 471 для валов, 16 мм
- 50 стопорных колец DIN 471 для валов, 17 мм
- 50 стопорных колец DIN 471 для валов, 18 мм
- 50 стопорных колец DIN 471 для валов, 20 мм
- 25 стопорных колец DIN 471 для валов, 22 мм
- 25 стопорных колец DIN 471 для валов, 24 мм
- 25 стопорных колец DIN 471 для валов, 25 мм
- 25 стопорных колец DIN 471 для валов, 28 мм
- 25 стопорных колец DIN 471 для валов, 30 мм
- 25 стопорных колец DIN 471 для валов, 35 мм
- 1 системный кейс ORSY 4.4.1
Общее количество 1050 предметов
" "Nabor vneshnikh stopornykh kolets DIN 471 v sistemnom keyse ORSY 4.4.1.
Характеристики
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1050 шт. |
| Система ORSY | 4.4.1 |
| Материал | Пружинная сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
| Стандарты | DIN 471 |
| Вес изделия (1 шт.) | 2439,000 г |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар