Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор спиральных сверл HSCo DIN 338 тип RN Oxide Ø1-13х0,5 Wurth 25 штук
Фото - 1 - Набор спиральных сверл HSCo DIN 338 тип RN Oxide Ø1-13х0,5 Wurth 25 штук
Фото - 1 - Набор спиральных сверл HSCo DIN 338 тип RN Oxide Ø1-13х0,5 Wurth 25 штук

Набор спиральных сверл HSCo DIN 338 тип RN Oxide Ø1-13х0,5 Wurth 25 штук (0626000004)

Набор спиральных сверл HSCo DIN 338 тип RN Oxide Ø1-13х0,5 Wurth 25 штук -арт. 0626000004
Номер товара 0626000004
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

25 штук. Прецизійне високопродуктивне свердло для обробки нержавіючої сталі (наприклад, V2A, V4A), жаростійкої сталі та титану. Також підходить для загальних завдань та широкого спектру робіт зі сталі з міцністю до 1000 Н/мм², а також по чавуну.

  • Швидке свердління та ідеальне відведення стружки
  • Великі простори для стружки та малий діаметр центральної осі
  • Ідеально підходить для свердління циліндричних гнізд
  • Дуже точна геометрія наконечника для акуратних отворів

Примітка

  • Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм.
  • Також рекомендується для робіт зі звичайної сталі у випадках, коли пріоритет віддається терміну служби, який має бути довшим, ніж у свердл HSS без покриття.
  • Див. відомості про свердла/придатність для матеріалів у таблицях
Область применения Прецизионное сверло для нержавеющей стали

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

25 штук. Прецизійне високопродуктивне свердло для обробки нержавіючої сталі (наприклад, V2A, V4A), жаростійкої сталі та титану. Також підходить для загальних завдань та широкого спектру робіт зі сталі з міцністю до 1000 Н/мм², а також по чавуну.

  • Швидке свердління та ідеальне відведення стружки
  • Великі простори для стружки та малий діаметр центральної осі
  • Ідеально підходить для свердління циліндричних гнізд
  • Дуже точна геометрія наконечника для акуратних отворів

Примітка

  • Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм.
  • Також рекомендується для робіт зі звичайної сталі у випадках, коли пріоритет віддається терміну служби, який має бути довшим, ніж у свердл HSS без покриття.
  • Див. відомості про свердла/придатність для матеріалів у таблицях
Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
Область применения Прецизионное сверло для нержавеющей стали
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!