Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор специальных бит и торцевых головок, 77 шт.
Фото - 1 - Набор специальных бит и торцевых головок, 77 шт.
Скидка -40 %
Фото - 1 - Набор специальных бит и торцевых головок, 77 шт.

Набор специальных бит и торцевых головок, 77 шт. (09651777)

Набор специальных бит и торцевых головок, TX-1/4-3/8-1/2IN, 77 предметов -арт. 096517 77
Номер товара 09651777
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Торцевые головки TX в прочном, практичном пластиковом кейсе для мастерских и портативного использования. Широкий ассортимент в пластиковом кейсе, 77 предметов Этот набор включает в себя широкий ассортимент торцевых головок TX для использования в мастерской и портативного использования. Прочный пластиковый кейс с ручкой и зажимом имеет практически неистребимую вставку из твердого пенопласта с зажимным эффектом. При транспортировке ценные инструменты остаются надежно закрепленными. Отсутствующий элемент можно заметить с первого взгляда Идеально подходит для многих практических применений TX IP: крышка корпуса зубчатого ремня, шестерни, двигатель в целом и т.д. TX IPR: блок управления иммобилайзером двигателя, насосы впрыска, генератор и т.д. TX Plus: маховики, крепеж, сцепление и т.д. Другие типы винтов: Наружные TX, TX с отверстиями и без отверстий С разными приводами: 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма Это означает, что доступны почти все винтовые соединения. Подходит для ручного использования в реверсивных трещотках DIN 3120 Особенно высокое качество для длительного срока службы Хром-ванадиевая сталь Длительное использование инструментов уменьшает затраты на замену и хранение
Количество изделий в ассортименте/комплекте 77 шт.
Ширина x высота x глубина 422 x 86 x 372 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Торцевые головки TX в прочном, практичном пластиковом кейсе для мастерских и портативного использования. Широкий ассортимент в пластиковом кейсе, 77 предметов Этот набор включает в себя широкий ассортимент торцевых головок TX для использования в мастерской и портативного использования. Прочный пластиковый кейс с ручкой и зажимом имеет практически неистребимую вставку из твердого пенопласта с зажимным эффектом. При транспортировке ценные инструменты остаются надежно закрепленными. Отсутствующий элемент можно заметить с первого взгляда Идеально подходит для многих практических применений TX IP: крышка корпуса зубчатого ремня, шестерни, двигатель в целом и т.д. TX IPR: блок управления иммобилайзером двигателя, насосы впрыска, генератор и т.д. TX Plus: маховики, крепеж, сцепление и т.д. Другие типы винтов: Наружные TX, TX с отверстиями и без отверстий С разными приводами: 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма Это означает, что доступны почти все винтовые соединения. Подходит для ручного использования в реверсивных трещотках DIN 3120 Особенно высокое качество для длительного срока службы Хром-ванадиевая сталь Длительное использование инструментов уменьшает затраты на замену и хранение
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 77 шт.
Ширина x высота x глубина 422 x 86 x 372 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!