Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ гаечный комбинированный, в ассортименте Toolsystem
Фото - 1 - Ключ гаечный комбинированный, в ассортименте Toolsystem
Фото - 1 - Ключ гаечный комбинированный, в ассортименте Toolsystem

Ключ гаечный комбинированный, в ассортименте Toolsystem (0965900402)

ZEBRA, ключи гаечные комбинированные в ассортименте 10 шт. Н-Р-КЛЮЧЕЙ-КОМБИНИРОВАННЫХ-10ШТ ZEBRA
Номер товара 0965900402
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
10 шт., метрические, наклон кольца 15°
Содержание:
Размеры: 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34
Примечание
Не подходит для оборудования салона транспортного средства ORSYmobil (выдвижные ящики высотой 48 мм) и системы полок ORSY1 (выдвижные ящики высотой 55 мм)
Количество изделий в ассортименте/комплекте 10 шт.
Размер секции пены 3
Глубина 335 мм
Ширина 370 мм
Высота 61 мм
Область применения Для обслуживания инструментальных тележек, ящиков ORSY BULL, салонов транспортных средств и стеллажных систем ORSY в соответствии с индивидуальными требованиями.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
10 шт., метрические, наклон кольца 15°
Содержание:
Размеры: 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34
Примечание
Не подходит для оборудования салона транспортного средства ORSYmobil (выдвижные ящики высотой 48 мм) и системы полок ORSY1 (выдвижные ящики высотой 55 мм)
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 10 шт.
Размер секции пены 3
Глубина 335 мм
Ширина 370 мм
Высота 61 мм
Применение arrow_down
Область применения Для обслуживания инструментальных тележек, ящиков ORSY BULL, салонов транспортных средств и стеллажных систем ORSY в соответствии с индивидуальными требованиями.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
44.34 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
47.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить