Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор профильных щупов Wurth 20шт 0,05-1,00мм Wurth
Фото - 1 - Набор профильных щупов Wurth 20шт 0,05-1,00мм Wurth
Фото - 1 - Набор профильных щупов Wurth 20шт 0,05-1,00мм Wurth

Набор профильных щупов Wurth 20шт 0,05-1,00мм Wurth (07135142)

Набор профильных щупов Wurth 20шт 0,05-1,00мм Wurth FELRGAU-20PCS
Номер товара 07135142
В наличии
Цена:
482.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Для измерения пазов и зазоров, а также для проверки люфта на направляющих скольжениях, подшипниках, поршнях и т.д.
  • Конические калибровочные пластины
  • Сохраняется в пластмассовом чехле
Толщина лезвий, перечень 0,05 мм, 0,1 мм, 0,15 мм, 0,2 мм, 0,25 мм, 0,3 мм, 0,35 мм, 0,4 мм, 0,45 мм, 0,5 мм, 0,55 мм, 0,6 мм 0,65 мм, 0,7 мм, 0,75 мм, 0,8 мм, 0,85 мм, 0,9 мм, 0,95 мм, 1 мм
Ширина лезвия, мин./макс. 0,05-1 мм
Количество листов 20 шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Для измерения пазов и зазоров, а также для проверки люфта на направляющих скольжениях, подшипниках, поршнях и т.д.
  • Конические калибровочные пластины
  • Сохраняется в пластмассовом чехле
Характеристики arrow_down
Толщина лезвий, перечень 0,05 мм, 0,1 мм, 0,15 мм, 0,2 мм, 0,25 мм, 0,3 мм, 0,35 мм, 0,4 мм, 0,45 мм, 0,5 мм, 0,55 мм, 0,6 мм 0,65 мм, 0,7 мм, 0,75 мм, 0,8 мм, 0,85 мм, 0,9 мм, 0,95 мм, 1 мм
Ширина лезвия, мин./макс. 0,05-1 мм
Количество листов 20 шт.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1.08 грн/шт
В наличии
- +
х 500 шт
Купить
514.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
1953 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
67.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
Знижка -28.1 %
46.2 грн/шт
33.24 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -54 %
14.62 грн/шт
6.72 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -30 %
46.2 грн/шт
32.34 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
14.94 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить