Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор накидок в салон автомобіля 5в1
Фото - 1 - Набор накидок в салон автомобіля 5в1
Скидка -14.9 %
Фото - 2 - Набор накидок в салон автомобіля 5в1
Скидка -14.9 %
Фото - 3 - Набор накидок в салон автомобіля 5в1
Скидка -14.9 %
Фото - 1 - Набор накидок в салон автомобіля 5в1
Фото - 2 - Набор накидок в салон автомобіля 5в1
Фото - 3 - Набор накидок в салон автомобіля 5в1

Набор накидок в салон автомобіля 5в1 (08995790)

Набор накидок в салон автомобиля (сиденья, руль, коврик, ручной тормоз, рычаг КПП) -арт. 08995790
Номер товара 08995790
В наличии
Цена:
60.78 грн/шт
-14.9 %
51.72 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Комплект 5-в-1 одноразовых защитных чехлов предназначен для полной защиты салона автомобиля во время сервисных работ, технического обслуживания или диагностики
Набор включает защиту для всех основных элементов, наиболее подверженных загрязнению: сиденье, руль, коврик, рычаг КПП и ручной тормоз. Все компоненты изготовлены из крепких и влагостойких материалов, обеспечивающих надежную защиту от грязи, пыли, масел и влаги. Чехлы с резинкой плотно фиксируются и не смещаются в процессе работы.
Комплект подходит для большинства легковых автомобилей
Упакован в полиэтиленовый пакет.

  • Комплексная защита салона авто
  • Надежная фиксация благодаря эластичным элементам
  • Устойчивость к влаге, загрязнениям и маслам
  • Практическая индивидуальная упаковка
  • Подходит для СТО, сервисов и мобильных бригад

Состав набора

  • Чехол для сидения: 135×82 см, PE белый, 13 мкм
  • Чехол для руля: Ø 40 см, с резинкой, PE белый, 30 мкм
  • Защитный коврик: бумажный 36×50 см, ламинированный, нескользящий, водостойкий
  • Чехол для рычага КПП: без резинки, PE белый
  • Чехол для ручного тормоза: без резинки, PE белый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Комплект 5-в-1 одноразовых защитных чехлов предназначен для полной защиты салона автомобиля во время сервисных работ, технического обслуживания или диагностики
Набор включает защиту для всех основных элементов, наиболее подверженных загрязнению: сиденье, руль, коврик, рычаг КПП и ручной тормоз. Все компоненты изготовлены из крепких и влагостойких материалов, обеспечивающих надежную защиту от грязи, пыли, масел и влаги. Чехлы с резинкой плотно фиксируются и не смещаются в процессе работы.
Комплект подходит для большинства легковых автомобилей
Упакован в полиэтиленовый пакет.

  • Комплексная защита салона авто
  • Надежная фиксация благодаря эластичным элементам
  • Устойчивость к влаге, загрязнениям и маслам
  • Практическая индивидуальная упаковка
  • Подходит для СТО, сервисов и мобильных бригад

Состав набора

  • Чехол для сидения: 135×82 см, PE белый, 13 мкм
  • Чехол для руля: Ø 40 см, с резинкой, PE белый, 30 мкм
  • Защитный коврик: бумажный 36×50 см, ламинированный, нескользящий, водостойкий
  • Чехол для рычага КПП: без резинки, PE белый
  • Чехол для ручного тормоза: без резинки, PE белый
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте