Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор цилиндрических биметаллических коронок HSSCo8, 16-75 mm, 11 шт.
Фото - 1 - Набор цилиндрических биметаллических коронок HSSCo8, 16-75 mm, 11 шт.
Фото - 1 - Набор цилиндрических биметаллических коронок HSSCo8, 16-75 mm, 11 шт.

Набор цилиндрических биметаллических коронок HSSCo8, 16-75 mm, 11 шт. (5964063297)

Набор коронок цилиндрических биметаллических HSSCo8, 16-75 мм, 11 предметов -арт. 5964063297
Номер товара 5964063297
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Мультифункциональный набор включает:
  • 9 цилиндрических биметаллических коронок ZEBRA диаметрами 16 мм, 20 мм, 25 мм, 44 мм, 56 мм, 62 мм, 68 мм, 71 мм и 75 мм
  • Два адаптера, подходящих для цилиндрических биметаллических коронок диаметром 32-200 мм (А2) и D14-30 мм (A4)

    Очень тихая работа с низким уровнем вибрации при глубине резки до 38 мм Комбинированные зубцы из биметалла М42 (8% кобальта) Высокое качество материалов и производства
  • Оптимальная геометрия и острый режущий край цилиндрических коронок обеспечивают эффективную работу
  • Высокая прочность и долговечность позволяют коронкам выдерживать тяжелые нагрузки
  • Подходит для различных видов материалов, включая металл, пластик, дерево и т.д.
  • Удобная упаковка, обеспечивающая надежное хранение и транспортировку
  • Идеально подходит как для профессионалов, так и для любителей
  • Количество изделий в ассортименте/комплекте 11 шт.

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Мультифункциональный набор включает:
  • 9 цилиндрических биметаллических коронок ZEBRA диаметрами 16 мм, 20 мм, 25 мм, 44 мм, 56 мм, 62 мм, 68 мм, 71 мм и 75 мм
  • Два адаптера, подходящих для цилиндрических биметаллических коронок диаметром 32-200 мм (А2) и D14-30 мм (A4)

    Очень тихая работа с низким уровнем вибрации при глубине резки до 38 мм Комбинированные зубцы из биметалла М42 (8% кобальта) Высокое качество материалов и производства
  • Оптимальная геометрия и острый режущий край цилиндрических коронок обеспечивают эффективную работу
  • Высокая прочность и долговечность позволяют коронкам выдерживать тяжелые нагрузки
  • Подходит для различных видов материалов, включая металл, пластик, дерево и т.д.
  • Удобная упаковка, обеспечивающая надежное хранение и транспортировку
  • Идеально подходит как для профессионалов, так и для любителей
  • Характеристики arrow_down
    Количество изделий в ассортименте/комплекте 11 шт.
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте