Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор рожково-накидных ключей Wurth RED LINE WS6-22 17шт
Фото - 1 - Набор рожково-накидных ключей Wurth RED LINE WS6-22 17шт
Фото - 2 - Набор рожково-накидных ключей Wurth RED LINE WS6-22 17шт
Фото - 3 - Набор рожково-накидных ключей Wurth RED LINE WS6-22 17шт
Фото - 4 - Набор рожково-накидных ключей Wurth RED LINE WS6-22 17шт
Фото - 1 - Набор рожково-накидных ключей Wurth RED LINE WS6-22 17шт
Фото - 2 - Набор рожково-накидных ключей Wurth RED LINE WS6-22 17шт
Фото - 3 - Набор рожково-накидных ключей Wurth RED LINE WS6-22 17шт
Фото - 4 - Набор рожково-накидных ключей Wurth RED LINE WS6-22 17шт

Набор рожково-накидных ключей Wurth RED LINE WS6-22 17шт (575430141)

Набор рожково-накидных ключей Wurth RED LINE WS6-22 17шт
Номер товара 575430141
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Зі складною сумкою для зручності зберігання в комплекті

  • Виконання: метричне, коротке;
  • Накидна частина: Накидна частина з подвійним шестигранником;
  • Стандарт: DIN 3113/DIN 475-2;
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь;
  • Поверхня: Матове хромування, відкрита частина полірована;
  • Геометричні характеристики: Вигин кільця вниз на 15°, положення відкритої частини 15°;
  • Дванадцятигранна накидна частина та положення відкритої частини 15° є оптимальним по відношенню до ручки, за рахунок цього кут повороту мінімальний;
  • Свобода рухів пальців та зручність обгинання перешкод завдяки згину 15º.

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Зі складною сумкою для зручності зберігання в комплекті

  • Виконання: метричне, коротке;
  • Накидна частина: Накидна частина з подвійним шестигранником;
  • Стандарт: DIN 3113/DIN 475-2;
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь;
  • Поверхня: Матове хромування, відкрита частина полірована;
  • Геометричні характеристики: Вигин кільця вниз на 15°, положення відкритої частини 15°;
  • Дванадцятигранна накидна частина та положення відкритої частини 15° є оптимальним по відношенню до ручки, за рахунок цього кут повороту мінімальний;
  • Свобода рухів пальців та зручність обгинання перешкод завдяки згину 15º.
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте