Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор ключей комбинированных (WS6-32), 25 шт., в чехле, RED STRIPE
Фото - 1 - Набор ключей комбинированных (WS6-32), 25 шт., в чехле, RED STRIPE
Фото - 2 - Набор ключей комбинированных (WS6-32), 25 шт., в чехле, RED STRIPE
Фото - 1 - Набор ключей комбинированных (WS6-32), 25 шт., в чехле, RED STRIPE
Фото - 2 - Набор ключей комбинированных (WS6-32), 25 шт., в чехле, RED STRIPE

Набор ключей комбинированных (WS6-32), 25 шт., в чехле, RED STRIPE (5754101925)

Набор комбинированных ключей (WS6-32), 25 предметов, в чехле, RED STRIPE -арт. 5754101925
Номер товара 5754101925
Нет в наличии
Цена:
4600.32 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочная структура из закаленной стали обеспечивает устойчивость к жестким. условий эксплуатации, требующих повышенного крутящего момента Сочетание различных конструкций концов (накидных и рожковых) обеспечивает универсальность для широкого спектра применений, удовлетворяя самые сложные требования задач по техническому обслуживанию и монтажу в автомобильной, промышленной и строительной отраслях.

Хром-ванадиевая сталь
Обычный крутящий момент, необходимый для затяжки/откручивания болтов и гаек больших диаметров, обуславливает потребность в очень крепкой стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к появлению ржавчины и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в сложных условиях эксплуатации.

Рукоятка с покрытием, предотвращающим скольжение
Инструмент покрыт толстым слоем текстурированного матового хрома, обеспечивающего надежное держание. Она также обеспечивает дополнительную устойчивость от масел, грязи. и других агрессивных веществ, часто встречающихся в мастерских и на строительных площадках, таких как цемент и растворители краски, которые могут влиять на поверхность и приводить к коррозии.

Угловая головка 15 градусов (для рожковых)
Позволяет увеличить ход, что создает большую дугу поворота в условиях ограниченного пространства.

Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия.

Прочный чехол для хранения
Изготовлен из прочной ткани рипстоп, обеспечивающий максимальную защиту вещей. Кроме того, петли с застежками-фиксаторами обеспечивают надежное и удобное хранение.
Количество изделий в ассортименте/комплекте 25 шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочная структура из закаленной стали обеспечивает устойчивость к жестким. условий эксплуатации, требующих повышенного крутящего момента Сочетание различных конструкций концов (накидных и рожковых) обеспечивает универсальность для широкого спектра применений, удовлетворяя самые сложные требования задач по техническому обслуживанию и монтажу в автомобильной, промышленной и строительной отраслях.

Хром-ванадиевая сталь
Обычный крутящий момент, необходимый для затяжки/откручивания болтов и гаек больших диаметров, обуславливает потребность в очень крепкой стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к появлению ржавчины и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в сложных условиях эксплуатации.

Рукоятка с покрытием, предотвращающим скольжение
Инструмент покрыт толстым слоем текстурированного матового хрома, обеспечивающего надежное держание. Она также обеспечивает дополнительную устойчивость от масел, грязи. и других агрессивных веществ, часто встречающихся в мастерских и на строительных площадках, таких как цемент и растворители краски, которые могут влиять на поверхность и приводить к коррозии.

Угловая головка 15 градусов (для рожковых)
Позволяет увеличить ход, что создает большую дугу поворота в условиях ограниченного пространства.

Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия.

Прочный чехол для хранения
Изготовлен из прочной ткани рипстоп, обеспечивающий максимальную защиту вещей. Кроме того, петли с застежками-фиксаторами обеспечивают надежное и удобное хранение.
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 25 шт.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
93.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить