Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор ключей комбинированный+накидной, с эллиптической ручкой, в ложементе, 35 шт.
Фото - 1 - Набор ключей комбинированный+накидной, с эллиптической ручкой, в ложементе, 35 шт.
Фото - 1 - Набор ключей комбинированный+накидной, с эллиптической ручкой, в ложементе, 35 шт.

Набор ключей комбинированный+накидной, с эллиптической ручкой, в ложементе, 35 шт. (0965841035)

Набор ключей комбинированный+накидной, с эллиптической ручкой, в ложементе 8.4.1, 35 шт., RED STRIPE -арт. 0965841035
Номер товара 0965841035
В наличии
Цена:
5640 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Набор ключей рожковые+комбинированные+накидные, с эллиптической ручкой, в ложементе 8.4.1, 35 шт., RED STRIPE

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • Комбинированные ключи: 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм
  • Накидные изогнутые ключи: 6х7 мм, 8х9 мм, 10х11 мм, 12х13 мм, 14х15 мм, 16х17 мм, 18х19 мм, 20х22 мм
  • Рожковые ключи: 6×7 мм, 8×9 мм, 10×11 мм, 12×13 мм, 14×15 мм, 16×17 мм, 18×19 мм, 20×22 мм, 24х27 мм, 30х32 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 35 шт.
Размер секции пены 8.4.1
Цвет отделки Черный матовый
Ширина x высота x глубина 460 x 38 x 333 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Набор ключей рожковые+комбинированные+накидные, с эллиптической ручкой, в ложементе 8.4.1, 35 шт., RED STRIPE

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • Комбинированные ключи: 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм
  • Накидные изогнутые ключи: 6х7 мм, 8х9 мм, 10х11 мм, 12х13 мм, 14х15 мм, 16х17 мм, 18х19 мм, 20х22 мм
  • Рожковые ключи: 6×7 мм, 8×9 мм, 10×11 мм, 12×13 мм, 14×15 мм, 16×17 мм, 18×19 мм, 20×22 мм, 24х27 мм, 30х32 мм
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 35 шт.
Размер секции пены 8.4.1
Цвет отделки Черный матовый
Ширина x высота x глубина 460 x 38 x 333 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
6600 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
3.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
Знижка -69.3 %
20.84 грн/шт
6.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить