Набор комбинированных ключей с трещоткой и шарниром, 9шт., Zebra
Набор комбинированных ключей с трещоткой и шарниром, 9шт., Zebra
Набор комбинированных ключей с трещоткой и шарниром, 9шт., Zebra (071426352)
Набор комбинированных ключей с трещоткой и шарниром, SW 8-24 мм, 9шт.,
ZEBRA
- арт. 071426352
Номер товара 071426352
В наличии
Цена:
10009.2 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
9 ключей в практичном держателе, с трещоткой и шарниром в накидной части
Специальный инструмент для ослабления винтов.
Конструктив ключей удобен для работы в труднодоступных местах
Поверхности хромированные, накидная и рожковая части полированы
- Накидная часть: 12-гранная, система POWERDRIV® с трещоткой и шарниром, позволяющая совершать ее поворот на 180°.
- Рожевая часть ключа расположена под углом 15° в горизонтальной плоскости
- Трещотка с механизмом 72 зуба и минимальным углом поворота 5° в накидной части ключа
Поверхности хромированные, накидная и рожковая части полированы
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 9 шт. |
| Комплектация | В комплекте с пластиковым держателем |
| Количество зубьев | 72 |
| Размер ключа | 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 17 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм |
Область применения
Открутка болтов рожковой частью, затяжка болтов накидной частью с трещоткой
Информация о продукте
Описание
9 ключей в практичном держателе, с трещоткой и шарниром в накидной части
Специальный инструмент для ослабления винтов.
Конструктив ключей удобен для работы в труднодоступных местах
Поверхности хромированные, накидная и рожковая части полированы
- Накидная часть: 12-гранная, система POWERDRIV® с трещоткой и шарниром, позволяющая совершать ее поворот на 180°.
- Рожевая часть ключа расположена под углом 15° в горизонтальной плоскости
- Трещотка с механизмом 72 зуба и минимальным углом поворота 5° в накидной части ключа
Поверхности хромированные, накидная и рожковая части полированы
Характеристики
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 9 шт. |
| Комплектация | В комплекте с пластиковым держателем |
| Количество зубьев | 72 |
| Размер ключа | 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 17 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм |
Применение
Область применения
Открутка болтов рожковой частью, затяжка болтов накидной частью с трещоткой
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар