Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор ключей Г-образных TORX, 8 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набор ключей Г-образных TORX, 8 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набор ключей Г-образных TORX, 8 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набор ключей Г-образных TORX, 8 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набор ключей Г-образных TORX, 8 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набор ключей Г-образных TORX, 8 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набор ключей Г-образных TORX, 8 шт., RED STRIPE

Набор ключей Г-образных TORX, 8 шт., RED STRIPE (575239101)

Набор ключей Г-образных TORX, TX9-40, 8 шт., RED STRIPE -арт. 575239101
Номер товара 575239101
В наличии
Цена:
398.16 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Звездообразная головка делает его гораздо более надежным, чем обычные винты, и позволяет передать крутящий момент, поэтому винты и болты можно затягивать более надежно. Широко используемый в производствах в различных отраслях, таких как автомобилестроение, мебельная и промышленная промышленность. Идеальное сочетание доступности и надежности.

Тип чаевых:TX
В комплект поставки входят:
TX9, TX10, TX15, TX20, ТХ25, ТХ27, ТХ30, ТХ40.
Количество штук в ассортименте/наборе:
8 шт.

Хром-ванадиевая сталь

Соблюдается обычный повышенный крутящий момент, необходимый для затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра из-за необходимости очень прочной стали. Сплав хром-ванадия (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и твердость в тяжелых условиях эксплуатации.

Противоскользящая ручка

Ручку покрыто толстым слоем текстурированного матового хрома, обеспечивающего приятный надежный захват. Он также обеспечивает
повышенная устойчивость к маслам, жирам, грязи и другим агрессивным веществам, обычно встречающимся в мастерских
и строительных площадках, например, цемент и растворители из краски, которые могут повредить поверхность и привести к коррозии.

Немагнитный наконечник

Не притягивает металлическую стружку или стружку, которые могут засорить резьбу или головку крепежа.

Лезвие шестиугольной формы

Позволяет достичь более высоких уровней крутящего момента с помощью гаечного ключа или плоскогубцев, прикрепленных к лезвию.

Рукава 90 градусов

Очень удобный доступ к труднодоступным крепежным элементам. Кроме того, скошенный край, значительно облегчает быстрое крепление ключа к отвертке (головке).

Широкоугольное движение

Обеспечивает исключительную мобильность с широким перемещением до 30 градусов при работе в ограниченном пространстве или
с очень низким клиренсом.

Широкая видимая маркировка

Обеспечьте быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из сумки или сумки для инструментов, экономя время и
усилие

Количество изделий в ассортименте/комплекте 8 шт.
Тип наконечника TX
Комплектация TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Звездообразная головка делает его гораздо более надежным, чем обычные винты, и позволяет передать крутящий момент, поэтому винты и болты можно затягивать более надежно. Широко используемый в производствах в различных отраслях, таких как автомобилестроение, мебельная и промышленная промышленность. Идеальное сочетание доступности и надежности.

Тип чаевых:TX
В комплект поставки входят:
TX9, TX10, TX15, TX20, ТХ25, ТХ27, ТХ30, ТХ40.
Количество штук в ассортименте/наборе:
8 шт.

Хром-ванадиевая сталь

Соблюдается обычный повышенный крутящий момент, необходимый для затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра из-за необходимости очень прочной стали. Сплав хром-ванадия (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и твердость в тяжелых условиях эксплуатации.

Противоскользящая ручка

Ручку покрыто толстым слоем текстурированного матового хрома, обеспечивающего приятный надежный захват. Он также обеспечивает
повышенная устойчивость к маслам, жирам, грязи и другим агрессивным веществам, обычно встречающимся в мастерских
и строительных площадках, например, цемент и растворители из краски, которые могут повредить поверхность и привести к коррозии.

Немагнитный наконечник

Не притягивает металлическую стружку или стружку, которые могут засорить резьбу или головку крепежа.

Лезвие шестиугольной формы

Позволяет достичь более высоких уровней крутящего момента с помощью гаечного ключа или плоскогубцев, прикрепленных к лезвию.

Рукава 90 градусов

Очень удобный доступ к труднодоступным крепежным элементам. Кроме того, скошенный край, значительно облегчает быстрое крепление ключа к отвертке (головке).

Широкоугольное движение

Обеспечивает исключительную мобильность с широким перемещением до 30 градусов при работе в ограниченном пространстве или
с очень низким клиренсом.

Широкая видимая маркировка

Обеспечьте быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из сумки или сумки для инструментов, экономя время и
усилие

Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 8 шт.
Тип наконечника TX
Комплектация TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
10.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
12 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
10.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить