Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор инструментов M-CUBE, (M-CUBE)-(ABS-1/AWS/ASS)
Фото - 1 - Набор инструментов M-CUBE, (M-CUBE)-(ABS-1/AWS/ASS)
Фото - 1 - Набор инструментов M-CUBE, (M-CUBE)-(ABS-1/AWS/ASS)

Набор инструментов M-CUBE, (M-CUBE)-(ABS-1/AWS/ASS) (5701455005)

Набор инструментов M-CUBE, (M-CUBE)-(ABS-1/AWS/ASS) -арт. 5701455005
Номер товара 5701455005
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Профессиональный набор электроинструмента. Для оптимального решения строительных задач мы разработали специальные наборы. Благодаря качественному и ресурсному электроинструменту вы можете выполнять все задачи. В профессиональный набор входит: Набор инструмента М-CUBE в сумке, Шуруповерт ABS 18 COMPACT, , Угловая шлиф мащина AWS 18, Гайкокрут ASS 18, 3 аккумулятора 18В 5Ач, зарядное устройство. ABS-1 Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт
  • Компактная, мощная бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт для заворачивания шурупов и сверления средней тяжести.
  • Непрерывный контроль двигателя, поскольку функция электронной защиты двигателя преждевременно отключает двигатель при остановке двигателя, перегрузке и перегреве.
  • Эффективный, практически не требующий обслуживания безщеточный двигатель EC с запасом мощности и длительным сроком службы поддерживает более стабильную кривую скорости даже под нагрузкой
  • Светодиодная лампа на аккумуляторной основе обеспечивает хорошее освещение рабочей зоны.
  • Комфортная работа без устали благодаря очень компактной и эргономичной конструкции с малым весом.
AWS Аккумуляторная угловая шлифмашина
  • Компактная, мощная, безщеточная аккумуляторная угловая шлифмашина для черновой обработки и резки средней тяжести.
  • Непрерывный мониторинг двигателя с функцией обратной связи.
  • Светодиод на головке редуктора предупреждает о нагрузке. При постоянной перегрузке или блокировке электронная функция защиты двигателя преждевременно выключает двигатель.
  • Длительный срок службы двигателя.
  • Эффективный бесщеточный двигатель EC с резервом мощности, не требующий особого обслуживания. Дополнительная защита от стружки за счет защитной решетки на вентиляционных отверстиях.
  • Безопасная работа.
  • Выключатель на месте и функция тормоза обеспечивают быструю остановку диска при отпускании переключателя.
  • Быстрая адаптация к разным программам.
  • Система быстрозажимных гаек без инструментов и регулировка защитного кожуха без инструментов.
  • Приятная неутомимая работа. Очень компактный и эргономичный дизайн с дополнительной антивибрационной ручкой.
ASS Аккумуляторный ударный гайковерт
  • Компактный и мощный аккумуляторный ударный гайковерт с регулируемым уровнем мощности и высоким пусковым моментом для широкого спектра применений.
  • Три уровня мощности плюс дополнительная автоматическая функция, отключающая двигатель при использовании ударного механизма, сводящая к минимуму риск повреждения резьбового соединения
  • Благодаря высокой скорости и частоте ударов высвобождается более высокий пусковой момент примерно до 800 Нм, что также позволяет ослабить затянутые колесные гайки.
  • Без щеточный двигатель с защитой от перегрузки не требует обслуживания, долговечный и мощный.
  • Легкая и удобная работа благодаря компактной и легкой конструкции с прорезиненной ручкой
  • К запястью не применяется отдача или крутящий момент
  • Оптимальное освещение рабочей зоны благодаря тройным светодиодам на головке редуктора

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Профессиональный набор электроинструмента. Для оптимального решения строительных задач мы разработали специальные наборы. Благодаря качественному и ресурсному электроинструменту вы можете выполнять все задачи. В профессиональный набор входит: Набор инструмента М-CUBE в сумке, Шуруповерт ABS 18 COMPACT, , Угловая шлиф мащина AWS 18, Гайкокрут ASS 18, 3 аккумулятора 18В 5Ач, зарядное устройство. ABS-1 Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт
  • Компактная, мощная бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт для заворачивания шурупов и сверления средней тяжести.
  • Непрерывный контроль двигателя, поскольку функция электронной защиты двигателя преждевременно отключает двигатель при остановке двигателя, перегрузке и перегреве.
  • Эффективный, практически не требующий обслуживания безщеточный двигатель EC с запасом мощности и длительным сроком службы поддерживает более стабильную кривую скорости даже под нагрузкой
  • Светодиодная лампа на аккумуляторной основе обеспечивает хорошее освещение рабочей зоны.
  • Комфортная работа без устали благодаря очень компактной и эргономичной конструкции с малым весом.
AWS Аккумуляторная угловая шлифмашина
  • Компактная, мощная, безщеточная аккумуляторная угловая шлифмашина для черновой обработки и резки средней тяжести.
  • Непрерывный мониторинг двигателя с функцией обратной связи.
  • Светодиод на головке редуктора предупреждает о нагрузке. При постоянной перегрузке или блокировке электронная функция защиты двигателя преждевременно выключает двигатель.
  • Длительный срок службы двигателя.
  • Эффективный бесщеточный двигатель EC с резервом мощности, не требующий особого обслуживания. Дополнительная защита от стружки за счет защитной решетки на вентиляционных отверстиях.
  • Безопасная работа.
  • Выключатель на месте и функция тормоза обеспечивают быструю остановку диска при отпускании переключателя.
  • Быстрая адаптация к разным программам.
  • Система быстрозажимных гаек без инструментов и регулировка защитного кожуха без инструментов.
  • Приятная неутомимая работа. Очень компактный и эргономичный дизайн с дополнительной антивибрационной ручкой.
ASS Аккумуляторный ударный гайковерт
  • Компактный и мощный аккумуляторный ударный гайковерт с регулируемым уровнем мощности и высоким пусковым моментом для широкого спектра применений.
  • Три уровня мощности плюс дополнительная автоматическая функция, отключающая двигатель при использовании ударного механизма, сводящая к минимуму риск повреждения резьбового соединения
  • Благодаря высокой скорости и частоте ударов высвобождается более высокий пусковой момент примерно до 800 Нм, что также позволяет ослабить затянутые колесные гайки.
  • Без щеточный двигатель с защитой от перегрузки не требует обслуживания, долговечный и мощный.
  • Легкая и удобная работа благодаря компактной и легкой конструкции с прорезиненной ручкой
  • К запястью не применяется отдача или крутящий момент
  • Оптимальное освещение рабочей зоны благодаря тройным светодиодам на головке редуктора
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
527.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
636 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
25.74 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии