Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор головок 3/8 дюйма Wurth для поврежденных болтов и гаек Multi 13шт
Фото - 1 - Набор головок 3/8 дюйма Wurth для поврежденных болтов и гаек Multi 13шт
Фото - 1 - Набор головок 3/8 дюйма Wurth для поврежденных болтов и гаек Multi 13шт

Набор головок 3/8 дюйма Wurth для поврежденных болтов и гаек Multi 13шт (07131240)

Набор головок 3/8 дюйма Wurth для поврежденных болтов и гаек Multi 13шт НАБОР-ГОЛОВОК-MULTI-3/8IN-13ШТ
Номер товара 07131240
Нет в наличии
Цена:
3790.62 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
13 шт.

Содержимое: 13 шт.

  • 12 шестигранных торцевых ключей с несколькими профилями:

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм

  • Переходник с 1/2 дюйма на 3/8 дюйма

Включает зажимную планку

Количество изделий в ассортименте/комплекте 13 шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
13 шт.

Содержимое: 13 шт.

  • 12 шестигранных торцевых ключей с несколькими профилями:

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм

  • Переходник с 1/2 дюйма на 3/8 дюйма

Включает зажимную планку

Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 13 шт.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте