Набор для изготовления уплотнительных колец WURTH 5X1M 330шт.
Набор для изготовления уплотнительных колец WURTH 5X1M 330шт.
Набор для изготовления уплотнительных колец WURTH 5X1M 330шт. (5964046806)
Набор для изготовления уплотнительных колец WURTH 5X1M 330шт.
Н-Р-Д/ИЗГОТОВЛЕНИЯ-УПЛ.КОЛЕЦ-5X1M-SYSKO
SYSTEMKOFFER
Номер товара 5964046806
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для быстрого изготовления уплотняющих колец
- Нет задержек при ремонте
- С помощью набора можно изготовить кольца необходимых и нестандартных размеров
| Система ORSY | 4.4.1 |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 8 шт. |
| Материал | NBR (Синтетический каучук) |
| Соответствие ROHS | Да |
| Цвет | Черный |
| Вес изделия (1 шт.) | 1807,100 г |
Способ применения:
- Измерить необходимую длину кольца (например, длину канавки под уплотняющим кольцом во фланце). С помощью шаблона отрезать ножом отмеренный кусок резинового шнура определенного сечения. Резать перпендикулярно оси шнура через прорезь в торцевой части шаблона. Обезжирить торцевые поверхности шнура очистителем Арт. №089010810. На одну из поверхностей нанести тонким слоем клей Klebfix. Свернуть жгут в кольцо, плотно прижать оба конца на призматической поверхности шаблона и удерживать в течение нескольких секунд. Кольцо готово
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Для быстрого изготовления уплотняющих колец
- Нет задержек при ремонте
- С помощью набора можно изготовить кольца необходимых и нестандартных размеров
Характеристики
| Система ORSY | 4.4.1 |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 8 шт. |
| Материал | NBR (Синтетический каучук) |
| Соответствие ROHS | Да |
| Цвет | Черный |
| Вес изделия (1 шт.) | 1807,100 г |
Применение
Способ применения:
- Измерить необходимую длину кольца (например, длину канавки под уплотняющим кольцом во фланце). С помощью шаблона отрезать ножом отмеренный кусок резинового шнура определенного сечения. Резать перпендикулярно оси шнура через прорезь в торцевой части шаблона. Обезжирить торцевые поверхности шнура очистителем Арт. №089010810. На одну из поверхностей нанести тонким слоем клей Klebfix. Свернуть жгут в кольцо, плотно прижать оба конца на призматической поверхности шаблона и удерживать в течение нескольких секунд. Кольцо готово
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Нет отзывов про этот товар