Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Набор автоламп 24V, 9шт.
Фото - 2 - Набор автоламп 24V, 9шт.
Фото - 1 - Набор автоламп 24V, 9шт.
Фото - 2 - Набор автоламп 24V, 9шт.

Набор автоламп 24V, 9шт. (072099627)

Набор автоламп 24V, 9 шт. -арт. 072099627
Номер товара 072099627
В наличии
Цена:
468 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Комплект запасных лампочек 24V для грузовых автомобилей

В комплект входит 6 разных лампочек и 3 цоколя предохранителя
  • Лампа H1, 24V 70W, P14.5s - 1шт.
  • Лампа H7, 24V 70W, PX26d - 1шт.
  • Лампа P21W, 24V 21W, Ba15s - 1шт.
  • Лампа P21/5W, 24V 21/5W, BaY15d - 1шт.
  • Лампа R5W, 24V 5W, Ba15s - 1шт.
  • Лампа W5W, 24V 5W, W2.1x9.5d - 1шт.
  • Запобіжник ATO, 10А - 1шт.
  • Запобіжник ATO, 15А - 1шт.
  • Запобіжник ATO, 20А - 1шт.
Номинальное напряжение 24 В/перем.тока
Количество изделий в ассортименте/комплекте 9 шт.
Комплектация Лампа H1, 24V 70W, P14.5s - 1шт.; Лампа H7, 24V 70W, PX26d – 1шт.; Лампа P21W, 24V 21W, Ba15s - 1шт.; Лампа P21/5W, 24V, 21/5W, BaY15d - 1шт.; Лампа R5W, 24V 5W, Ba15s – 1шт.; Лампа W5W, 24V 5W, W2.1x9.5d - 1шт.; Предохранитель ATO, 10А – 1шт.; Предохранитель ATO, 15А – 1шт.; Предохранитель ATO, 20А – 1шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Комплект запасных лампочек 24V для грузовых автомобилей

В комплект входит 6 разных лампочек и 3 цоколя предохранителя
  • Лампа H1, 24V 70W, P14.5s - 1шт.
  • Лампа H7, 24V 70W, PX26d - 1шт.
  • Лампа P21W, 24V 21W, Ba15s - 1шт.
  • Лампа P21/5W, 24V 21/5W, BaY15d - 1шт.
  • Лампа R5W, 24V 5W, Ba15s - 1шт.
  • Лампа W5W, 24V 5W, W2.1x9.5d - 1шт.
  • Запобіжник ATO, 10А - 1шт.
  • Запобіжник ATO, 15А - 1шт.
  • Запобіжник ATO, 20А - 1шт.
Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 24 В/перем.тока
Количество изделий в ассортименте/комплекте 9 шт.
Комплектация Лампа H1, 24V 70W, P14.5s - 1шт.; Лампа H7, 24V 70W, PX26d – 1шт.; Лампа P21W, 24V 21W, Ba15s - 1шт.; Лампа P21/5W, 24V, 21/5W, BaY15d - 1шт.; Лампа R5W, 24V 5W, Ba15s – 1шт.; Лампа W5W, 24V 5W, W2.1x9.5d - 1шт.; Предохранитель ATO, 10А – 1шт.; Предохранитель ATO, 15А – 1шт.; Предохранитель ATO, 20А – 1шт.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -20.3 %
24 грн/шт
19.14 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -44 %
120 грн/шт
67.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
24 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
17.4 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
68.4 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
7800 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
36 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
18.6 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить