Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Молоток Wurth кровельщика 600G
Фото - 1 - Молоток Wurth кровельщика 600G
Фото - 1 - Молоток Wurth кровельщика 600G

Молоток Wurth кровельщика 600G (071473302)

Молоток кровельщика, немецкий ты DIN 7239, магнитный Молоток Wurth кровельщика 600G
Номер товара 071473302
В наличии
Цена:
864 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Немецкая разработка в соответствии с DIN 7239, с магнитным держателем для гвоздей
  • Головка молотка кованая, закаленная, с порошковым покрытием черного цвета
  • Перекрестно рифленая поверхность предотвращает скольжение при ударе
  • Крепко запрессована ручка из закаленной трубчатой стали для высоких нагрузок
  • Нескользящее покрытие ручки для высокой безопасности работы
Вес молота 600 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Немецкая разработка в соответствии с DIN 7239, с магнитным держателем для гвоздей
  • Головка молотка кованая, закаленная, с порошковым покрытием черного цвета
  • Перекрестно рифленая поверхность предотвращает скольжение при ударе
  • Крепко запрессована ручка из закаленной трубчатой стали для высоких нагрузок
  • Нескользящее покрытие ручки для высокой безопасности работы
Характеристики arrow_down
Вес молота 600 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -38.9 %
1.75 грн/шт
1.07 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 0 шт
Нет в наличии
19980 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
64.8 грн/шт
55.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
253.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ