Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Модульный блок 35
Фото - 1 - Модульный блок 35

Модульный блок 35 (096399635)

Модульный блок для оборудования транспортных средств, модель 35
Номер товара 096399635
Нет в наличии
Цена:
74953.02 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Модульный блок для оборудования транспортных средств для различных отраслей промышленности
Подходит для многих различных типов транспортных средств.

Изготовлен из высокопрочной стали с высококачественным порошковым покрытием

Включает противоскользящие коврики

Включает комплекты для крепления к стене и полу

Панель пола не входит в комплект поставки.
Высота 1160 мм
Вес изделия (1 шт.) 26,800 кг
Глубина 382 мм
Чистая высота 420 мм
Ширина 834 мм
Цвет Антрацитовый серый RAL 7016 структурированный, Ярко-красный RAL 3020, структурированный
Материал Алюминий, сталь
Типовое обозначение GBMO35

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Модульный блок для оборудования транспортных средств для различных отраслей промышленности
Подходит для многих различных типов транспортных средств.

Изготовлен из высокопрочной стали с высококачественным порошковым покрытием

Включает противоскользящие коврики

Включает комплекты для крепления к стене и полу

Панель пола не входит в комплект поставки.
Характеристики arrow_down
Высота 1160 мм
Вес изделия (1 шт.) 26,800 кг
Глубина 382 мм
Чистая высота 420 мм
Ширина 834 мм
Цвет Антрацитовый серый RAL 7016 структурированный, Ярко-красный RAL 3020, структурированный
Материал Алюминий, сталь
Типовое обозначение GBMO35
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
93837 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ