Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Метчикодержатель M4-M12 Wurth
Фото - 1 - Метчикодержатель M4-M12 Wurth

Метчикодержатель M4-M12 Wurth (06572)

Вороток Метчикодержатель M4-M12 Wurth ВОРОТОК-GR2-M4-M12
Номер товара 06572
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Особливості моделі:

  • Регульований; 
  • Для мітчиків з хвостовиком квадратного перерізу DIN 10 або ISO/R 237;
  • Рукітки з накаткою. 

Область застосування: 

  • Призначений для закріплення мітчика при нарізанні внутрішньої різьби.

Технічні характеристики:

  • Загальна довжина: 280 мм;
  • Для квадратних хвостовиків: 3.4 - 7.0 мм;
  • Для мітчиків: M4 - M12.

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Особливості моделі:

  • Регульований; 
  • Для мітчиків з хвостовиком квадратного перерізу DIN 10 або ISO/R 237;
  • Рукітки з накаткою. 

Область застосування: 

  • Призначений для закріплення мітчика при нарізанні внутрішньої різьби.

Технічні характеристики:

  • Загальна довжина: 280 мм;
  • Для квадратних хвостовиків: 3.4 - 7.0 мм;
  • Для мітчиків: M4 - M12.
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте