Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Маска сварщика STELLA, черный карбон, DIN 9-13, автоматическая
Фото - 1 - Маска сварщика STELLA, черный карбон, DIN 9-13, автоматическая
Фото - 1 - Маска сварщика STELLA, черный карбон, DIN 9-13, автоматическая
Video thumbnail for Маска сварщика STELLA, черный карбон, DIN 9-13, автоматическая

Маска сварщика STELLA, черный карбон, DIN 9-13, автоматическая (0984700651)

Маска сварщика STELLA, черный карбон, DIN 9-13, автоматическая -арт. 0984700651
Номер товара 0984700651
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Исключительная защита для сварочных работ

Ударопрочный пластиковый/полиамидный шлем
  • Регулируемый головной убор
  • Имеет дополнительные настройки и улучшенную поддержку для большего комфорта и лучшего прилегания
Четыре инфракрасных детектора
  • Четыре независимых датчика дуги обеспечивают отличную реакцию линзы при сварке в условиях ограниченной видимости или при низкой силе тока

Автоматическое затмение
  • Линза автоматически включается при зажигании дуги
  • Скорость срабатывания – 1/30000 с – обеспечивает защиту глаз

Три положения для переключения времени задержки
  • Для различных процессов сварки затемнения можно установить в диапазоне от 9 до 13

Отличный обзор зоны сварки
  • Оптика высокой четкости

Подтверждение качества: DIN EN 379, DIN EN 175, ANSI/ISEA Z87.1-2010
Соответствует стандартам: SMAW, MIG (Heavy), MIG (Light), TIG, GTAW, MAG/CO2, SAW, PAC, PAW
Время затемнения, мин./макс. 0,25-0,8 с
Ширина кассеты x высота кассеты x толщина кассеты 110 x 90 x 9 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -5 до 55 °C
Ширина поля видимости x высота поля видимости 98 x 55 мм
Стандарты EN 175, EN 379
Назначение Сварочные работы
Вид изделия Маска
Материал Нейлон (полиамид)
Светопроницаемость, в активированном состоянии уровень защиты 9-13
Электроснабжение Солнечные элементы, без замены батарейки
УФ и ИК-защита Да
Цвет Черный
Время затмения 0,2 мс
Минимальное время затемнения 0,25 с
Вес изделия (1 шт.) 470,000 г
Применяется в сварочных процессах: MAG, TIG, MMA, плазменной и ацетиленовой резки

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Маска сварщика STELLA, черный карбон, DIN 9-13, автоматическая - відео
Описание arrow_down
Исключительная защита для сварочных работ

Ударопрочный пластиковый/полиамидный шлем
  • Регулируемый головной убор
  • Имеет дополнительные настройки и улучшенную поддержку для большего комфорта и лучшего прилегания
Четыре инфракрасных детектора
  • Четыре независимых датчика дуги обеспечивают отличную реакцию линзы при сварке в условиях ограниченной видимости или при низкой силе тока

Автоматическое затмение
  • Линза автоматически включается при зажигании дуги
  • Скорость срабатывания – 1/30000 с – обеспечивает защиту глаз

Три положения для переключения времени задержки
  • Для различных процессов сварки затемнения можно установить в диапазоне от 9 до 13

Отличный обзор зоны сварки
  • Оптика высокой четкости

Подтверждение качества: DIN EN 379, DIN EN 175, ANSI/ISEA Z87.1-2010
Соответствует стандартам: SMAW, MIG (Heavy), MIG (Light), TIG, GTAW, MAG/CO2, SAW, PAC, PAW
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Время затемнения, мин./макс. 0,25-0,8 с
Ширина кассеты x высота кассеты x толщина кассеты 110 x 90 x 9 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -5 до 55 °C
Ширина поля видимости x высота поля видимости 98 x 55 мм
Стандарты EN 175, EN 379
Назначение Сварочные работы
Вид изделия Маска
Материал Нейлон (полиамид)
Светопроницаемость, в активированном состоянии уровень защиты 9-13
Электроснабжение Солнечные элементы, без замены батарейки
УФ и ИК-защита Да
Цвет Черный
Время затмения 0,2 мс
Минимальное время затемнения 0,25 с
Вес изделия (1 шт.) 470,000 г
Применение arrow_down
Применяется в сварочных процессах: MAG, TIG, MMA, плазменной и ацетиленовой резки
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3519 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
192.6 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии