Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Маг. гвоздей и и топливный элемент NG CSM-1 HFB
Фото - 1 - Маг. гвоздей и и топливный элемент NG CSM-1 HFB
Фото - 2 - Маг. гвоздей и и топливный элемент NG CSM-1 HFB
Фото - 1 - Маг. гвоздей и и топливный элемент NG CSM-1 HFB
Фото - 2 - Маг. гвоздей и и топливный элемент NG CSM-1 HFB

Маг. гвоздей и и топливный элемент NG CSM-1 HFB (0864940222)

Маг. гвоздей и и топливный элемент NG CSM-1 HFB ZB-NGL-DIGA-CSM-1-GASKART-22MM-HFB
Номер товара 0864940222
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Подходит для DIGA CSM-1 Область применения Высококачественный ступенчатый гвоздь, специально разработанный для крепления в высокопрочной бетонной основе (стандартный бетон ≤ C 50/60) в соответствии с DIN EN 206 и крепления в опалубке (форсирующие доски, заливные доски и т.п.)
Количество картриджей 1 шт.
Длина гвоздя 22 мм
Диаметр гвоздя 3 мм
Диаметр головы 6,3 мм
Количество гвоздей 700 шт.
Содержание 80 мл
Тип упаковки Баллон
Покрытие Оцинкованный желтый
Материал гвоздей Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Подходит для DIGA CSM-1 Область применения Высококачественный ступенчатый гвоздь, специально разработанный для крепления в высокопрочной бетонной основе (стандартный бетон ≤ C 50/60) в соответствии с DIN EN 206 и крепления в опалубке (форсирующие доски, заливные доски и т.п.)
Характеристики arrow_down
Количество картриджей 1 шт.
Длина гвоздя 22 мм
Диаметр гвоздя 3 мм
Диаметр головы 6,3 мм
Количество гвоздей 700 шт.
Содержание 80 мл
Тип упаковки Баллон
Покрытие Оцинкованный желтый
Материал гвоздей Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -62.2 %
25.38 грн/шт
9.6 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
165.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить