Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm
Фото - 1 - Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm
Фото - 2 - Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm
Фото - 3 - Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm
Фото - 4 - Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm
Фото - 5 - Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm
Фото - 6 - Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm
Фото - 7 - Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm
Фото - 8 - Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm
Фото - 9 - Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm
Фото - 1 - Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm
Фото - 2 - Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm
Фото - 3 - Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm
Фото - 4 - Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm
Фото - 5 - Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm
Фото - 6 - Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm
Фото - 7 - Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm
Фото - 8 - Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm
Фото - 9 - Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm

Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm (0981508158)

8 отзывов Написать отзыв
Фонарь аккумуляторный переносной LED EU 10W -арт. 0981508158
Номер товара 0981508158
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Функції :

  • Міцний - алюмінієвий корпус з пластиковими та гумовими вставками
  • Джерело світла COB LED: повна потужність доступна відразу
  • Два режими освітлення - 1000 лм та 500 лм
  • Режим перемикання - повна потужність - мала потужність - вимк.
  • Змінна регульована підставка
  • Кронштейн з монтажними отворами (М8) для встановлення ліхтаря на штатив
  • Поставляється із зарадним пристроєм та кабелем Micro-USB
Індикація

Літій-іонний: 3,7 В, 16,28 Втч, 4400 мАч

Цветовая температура 5700 K
Индекс цветопередачи (CRI), мин. 70
Мин./макс. световой поток 500 / 1000 лм
Длительность свечения лампы, мин./макс. 3-6 ч
Световой поток 1000 лм
Количество светодиодов 1 шт.
Тип аккумулятора/батареи Li-lon
Время зарядки 4,5 ч
Напряжение зарядки, мин./макс. 100-240 В/перем.тока
Длительность свечения 3 ч
Ударопрочность IK09
Материал Алюминий-пластик
Степень защиты IP IP 65
Номинальное напряжение 5 В/пост.тока
Мощность 10 Вт
Рабочая температура, мин./макс. от -10 до 40 °C
Емкость аккумулятора/батареи 4400 мAч
Ширина x высота x глубина 203 x 202 x 62 мм
Тип заглушки C
Денис ДУШКО 22.12.2022

Скільки часу потрібно для повного заряду, якщо сів повністю? Який порт юсб на самому ліхтареві? Дякую.

Адміністратор

Доброго дня, час повного заряду 4,5 години, порт Micro USB.

Даниил 27.06.2023

Что? Какой микро юсб? 12в питание как бы ребята. Не профессионально

Адміністратор

Добрый день. В фонаре установлен акумуллятор литий-ионный 3,7 В 4400 мАч. Зарядное устройство для акумуллятора - с разьемом микро юсб. Если будут вопросы - пишите.

Рома 20.01.2024

Хороший фонарик, светит ярко и держит зарядку долго. Рекомендую

Кирилл 07.01.2024

Очень удобный относительно небольшой фонарик, вожу его теперь везде с собой.

Стасик 25.01.2024

Чудово освітлює, на довго вистачає зарядки.

Михаил 29.01.2024

Недешевый фонарик, решил себя порадовать и все таки приобрести. Честно говоря, ни разу не пожалел, могу точно рекомендовать от души.

Показано з 1 по 6 із 8 (2 сторінок)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Функції :

  • Міцний - алюмінієвий корпус з пластиковими та гумовими вставками
  • Джерело світла COB LED: повна потужність доступна відразу
  • Два режими освітлення - 1000 лм та 500 лм
  • Режим перемикання - повна потужність - мала потужність - вимк.
  • Змінна регульована підставка
  • Кронштейн з монтажними отворами (М8) для встановлення ліхтаря на штатив
  • Поставляється із зарадним пристроєм та кабелем Micro-USB
Індикація

Літій-іонний: 3,7 В, 16,28 Втч, 4400 мАч

Характеристики arrow_down
Цветовая температура 5700 K
Индекс цветопередачи (CRI), мин. 70
Мин./макс. световой поток 500 / 1000 лм
Длительность свечения лампы, мин./макс. 3-6 ч
Световой поток 1000 лм
Количество светодиодов 1 шт.
Тип аккумулятора/батареи Li-lon
Время зарядки 4,5 ч
Напряжение зарядки, мин./макс. 100-240 В/перем.тока
Длительность свечения 3 ч
Ударопрочность IK09
Материал Алюминий-пластик
Степень защиты IP IP 65
Номинальное напряжение 5 В/пост.тока
Мощность 10 Вт
Рабочая температура, мин./макс. от -10 до 40 °C
Емкость аккумулятора/батареи 4400 мAч
Ширина x высота x глубина 203 x 202 x 62 мм
Тип заглушки C
Отзывов (8) arrow_down
Денис ДУШКО 22.12.2022

Скільки часу потрібно для повного заряду, якщо сів повністю? Який порт юсб на самому ліхтареві? Дякую.

Адміністратор

Доброго дня, час повного заряду 4,5 години, порт Micro USB.

Даниил 27.06.2023

Что? Какой микро юсб? 12в питание как бы ребята. Не профессионально

Адміністратор

Добрый день. В фонаре установлен акумуллятор литий-ионный 3,7 В 4400 мАч. Зарядное устройство для акумуллятора - с разьемом микро юсб. Если будут вопросы - пишите.

Рома 20.01.2024

Хороший фонарик, светит ярко и держит зарядку долго. Рекомендую

Кирилл 07.01.2024

Очень удобный относительно небольшой фонарик, вожу его теперь везде с собой.

Стасик 25.01.2024

Чудово освітлює, на довго вистачає зарядки.

Михаил 29.01.2024

Недешевый фонарик, решил себя порадовать и все таки приобрести. Честно говоря, ни разу не пожалел, могу точно рекомендовать от души.

Показано з 1 по 6 із 8 (2 сторінок)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте