Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа с металлическим цоколем BA7S 12V 2W
Фото - 1 - Лампа с металлическим цоколем BA7S 12V 2W
Фото - 1 - Лампа с металлическим цоколем BA7S 12V 2W

Лампа с металлическим цоколем BA7S 12V 2W (07201551)

Лампа с металлическим цоколем BA7S 12V 2W АВТОЛАМПА-BA7S-12V-2W FIRSTEC
Номер товара 07201551
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа з металевим цоколем BA7S 12V 2W Wurth

Лампа з металевим цоколем BA7S 12V 2W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в автомобільних ліхтарях підсвічування салону, ліхтарях лічильника та інших сигнальних пристроях. Лампа відповідає стандартам якості виробника оригінального устаткування (OEM) і забезпечує надійну роботу в стандартних умовах експлуатації.

Лампа виконана із високоякісних матеріалів, що гарантує її довговічність і стійкість до вібрацій. Металевий цоколь забезпечує додаткову міцність і надійність лампи.

Лампа має потужність 2 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для сигнальних пристроїв, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа з металевим цоколем BA7S 12V 2W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду.

Особливості:

  • Відповідає стандартам якості OEM
  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Металевий цоколь
  • Потужність 2 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Довговічність і стійкість до вібрацій

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в автомобільних ліхтарях підсвічування салону, ліхтарях лічильника та інших сигнальних пристроях.

Висновок:

Лампа з металевим цоколем BA7S 12V 2W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду. Вона має яскраве і рівномірне освітлення, що важливо для сигнальних пристроїв.

Додатково:

Лампа з металевим цоколем BA7S 12V 2W Wurth має невеликий розмір, що робить її легкою і компактною. Вона проста в установці і зніманні, що робить її зручним вибором для самостійного ремонту.

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа з металевим цоколем BA7S 12V 2W Wurth

Лампа з металевим цоколем BA7S 12V 2W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в автомобільних ліхтарях підсвічування салону, ліхтарях лічильника та інших сигнальних пристроях. Лампа відповідає стандартам якості виробника оригінального устаткування (OEM) і забезпечує надійну роботу в стандартних умовах експлуатації.

Лампа виконана із високоякісних матеріалів, що гарантує її довговічність і стійкість до вібрацій. Металевий цоколь забезпечує додаткову міцність і надійність лампи.

Лампа має потужність 2 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для сигнальних пристроїв, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа з металевим цоколем BA7S 12V 2W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду.

Особливості:

  • Відповідає стандартам якості OEM
  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Металевий цоколь
  • Потужність 2 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Довговічність і стійкість до вібрацій

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в автомобільних ліхтарях підсвічування салону, ліхтарях лічильника та інших сигнальних пристроях.

Висновок:

Лампа з металевим цоколем BA7S 12V 2W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду. Вона має яскраве і рівномірне освітлення, що важливо для сигнальних пристроїв.

Додатково:

Лампа з металевим цоколем BA7S 12V 2W Wurth має невеликий розмір, що робить її легкою і компактною. Вона проста в установці і зніманні, що робить її зручним вибором для самостійного ремонту.

Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!