Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа указателя поворота и стоп-сигнала
Фото - 1 - Лампа указателя поворота и стоп-сигнала
Фото - 1 - Лампа указателя поворота и стоп-сигнала

Лампа указателя поворота и стоп-сигнала (07201321)

Лампа указателя поворота и стоп-сигнала т/с АВТОЛАМПА-P21W-BA15S-12V-21W FIRSTEC
Номер товара 07201321
Нет в наличии
Цена:
45.3 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Экономичная лампа т/с, 12 вольт
Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Мощность 21 Вт
Обозначение цоколя BA15s
Область применения Легковой автомобиль

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Экономичная лампа т/с, 12 вольт
Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Мощность 21 Вт
Обозначение цоколя BA15s
Применение arrow_down
Область применения Легковой автомобиль
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!