Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кувалда Wurth с пластиковой рукояткой 2кг
Фото - 1 - Кувалда Wurth с пластиковой рукояткой 2кг
Фото - 1 - Кувалда Wurth с пластиковой рукояткой 2кг

Кувалда Wurth с пластиковой рукояткой 2кг (0714734520)

Кувалда Wurth с пластиковой рукояткой 2кг 200 гр
Номер товара 0714734520
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
3900 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Материал бойка:

  • Сталь;

Форма бойка:

  • Квадрат;

Материал рукояти:

  • Пластик;
  • Резина;

Вес изделия:

  • 2 кг.
Вес молота 2000 г
Длина (L) 300 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Материал бойка:

  • Сталь;

Форма бойка:

  • Квадрат;

Материал рукояти:

  • Пластик;
  • Резина;

Вес изделия:

  • 2 кг.
Характеристики arrow_down
Вес молота 2000 г
Длина (L) 300 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -30 %
59.4 грн/шт
41.58 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
1.02 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
17.22 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
22.38 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
14.7 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
275.77 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 10 шт
Нет в наличии