Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка URBAN, черная, размер 3XL
Фото - 1 - Куртка URBAN, черная, размер 3XL
Фото - 2 - Куртка URBAN, черная, размер 3XL
Фото - 1 - Куртка URBAN, черная, размер 3XL
Фото - 2 - Куртка URBAN, черная, размер 3XL

Куртка URBAN, черная, размер 3XL (589998185)

Куртка URBAN, черная, размер 3XL -арт. 589998185
Номер товара 589998185
В наличии
Цена:
3600 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Куртка URBAN - это крепкая куртка, идеально подходящая к переходным погодным условиям.
  • Изготовлена ​​из легких материалов, имеющих отличные согревающие свойства
  • Удобная и практичная, обеспечивает свободу движений
  • Идеально сочетается с рабочими штанами
  • Материал 100% полиэстер
    Размер 3XL
    Вид изделия Куртка
    Назначение Рабочая
    Цвет Черный

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Куртка URBAN - это крепкая куртка, идеально подходящая к переходным погодным условиям.
  • Изготовлена ​​из легких материалов, имеющих отличные согревающие свойства
  • Удобная и практичная, обеспечивает свободу движений
  • Идеально сочетается с рабочими штанами
  • Характеристики arrow_down
    Материал 100% полиэстер
    Размер 3XL
    Вид изделия Куртка
    Назначение Рабочая
    Цвет Черный
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    Цена по запросу
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    Знижка -35 %
    3960 грн/шт
    2574 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    3187.62 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    3468 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    3000 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии