Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка софтшел VIKING, серо-черная, размер S
Фото - 1 - Куртка софтшел VIKING, серо-черная, размер S
Фото - 2 - Куртка софтшел VIKING, серо-черная, размер S
Фото - 1 - Куртка софтшел VIKING, серо-черная, размер S
Фото - 2 - Куртка софтшел VIKING, серо-черная, размер S

Куртка софтшел VIKING, серо-черная, размер S (5899601000)

Куртка софтшел VIKING, серо-черная, размер S-арт. 5899601000
Номер товара 5899601000
В наличии
Цена:
1740 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Куртка софтшел из коллекции VIKING – это идеальное сочетание стиля и функциональности

Ветро- и влагостойкая
  • Обеспечивает оптимальную защиту при изменяющихся погодных условиях

Легкий материал
  • Обеспечивает свободу движений

Воздухопроницаемость
  • Позволяет коже дышать, сохраняя приятные ощущения в течение дня

Размеры: S - 3XL

Таблиця розмірів
Материал 100% полиэстер
Размер S
Вид изделия Куртка
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Куртка софтшел из коллекции VIKING – это идеальное сочетание стиля и функциональности

Ветро- и влагостойкая
  • Обеспечивает оптимальную защиту при изменяющихся погодных условиях

Легкий материал
  • Обеспечивает свободу движений

Воздухопроницаемость
  • Позволяет коже дышать, сохраняя приятные ощущения в течение дня

Размеры: S - 3XL

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Материал 100% полиэстер
Размер S
Вид изделия Куртка
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2904 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
1188 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6091.2 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
2100 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить