Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка рабочая зимняя VIKING, серо-черная, размер 50
Фото - 1 - Куртка рабочая зимняя VIKING, серо-черная, размер 50
Фото - 2 - Куртка рабочая зимняя VIKING, серо-черная, размер 50
Фото - 3 - Куртка рабочая зимняя VIKING, серо-черная, размер 50
Фото - 4 - Куртка рабочая зимняя VIKING, серо-черная, размер 50
Фото - 5 - Куртка рабочая зимняя VIKING, серо-черная, размер 50
Фото - 1 - Куртка рабочая зимняя VIKING, серо-черная, размер 50
Фото - 2 - Куртка рабочая зимняя VIKING, серо-черная, размер 50
Фото - 3 - Куртка рабочая зимняя VIKING, серо-черная, размер 50
Фото - 4 - Куртка рабочая зимняя VIKING, серо-черная, размер 50
Фото - 5 - Куртка рабочая зимняя VIKING, серо-черная, размер 50

Куртка рабочая зимняя VIKING, серо-черная, размер 50 (5899706750)

Куртка рабочая зимняя VIKING, серо-черная, размер 50-арт. 5899706750
Номер товара 5899706750
Нет в наличии
Цена:
2520 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Зимняя рабочая куртка VIKING обеспечивает комфорт и тепло в холодную погоду
  • Подходит для ношения в течение дня в сложных климатических условиях (при температуре до -20 °С)

Используется в строительной отрасли, мастерских, на производстве, в транспорте и складских работах

  • Усиление на локтях
  • Стеганная подкладка
  • Два боковых кармана
  • Нагрудный карман
  • Карманок для смартфона
  • Нагрудный карман с держателем для ручки
  • Эластичные манжеты на рукавах и талии

Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, плотностью 330 г/м²
Размеры: 46 - 64

Таблиця розмірів
Размер 50
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Вид изделия Куртка
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Вес единицы поверхности ткани на м² 330 г/м²

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Зимняя рабочая куртка VIKING обеспечивает комфорт и тепло в холодную погоду
  • Подходит для ношения в течение дня в сложных климатических условиях (при температуре до -20 °С)

Используется в строительной отрасли, мастерских, на производстве, в транспорте и складских работах

  • Усиление на локтях
  • Стеганная подкладка
  • Два боковых кармана
  • Нагрудный карман
  • Карманок для смартфона
  • Нагрудный карман с держателем для ручки
  • Эластичные манжеты на рукавах и талии

Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, плотностью 330 г/м²
Размеры: 46 - 64

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Размер 50
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Вид изделия Куртка
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Вес единицы поверхности ткани на м² 330 г/м²
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3720 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
1980 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
4200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2520 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
12372.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ