Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка рабочая STAR CP, сине-серая, размер 3XL
Фото - 1 - Куртка рабочая STAR CP, сине-серая, размер 3XL
Фото - 1 - Куртка рабочая STAR CP, сине-серая, размер 3XL

Куртка рабочая STAR CP, сине-серая, размер 3XL (M401397005)

Куртка рабочая STAR CP, сине-серая, размер 3XL, MODYF-арт. M401397005
Номер товара M401397005
В наличии
Цена:
1920 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобная куртка с высоким содержанием хлопка и практичными карманами
  • Одежда, не оставляющая царапин, с застежками-липучками и молнией YKK спереди
  • 2 наружные карманы, карман на груди, карман для ручки, внутренний карман
  • Эргономичный крой рукавов с регулируемыми манжетами, воротник-стойка


Таблиця розмірів

Вес единицы поверхности ткани на м² 240 г
Размер 3XL
Можно мыть при 60°C
Материал 60% хлопок, 40% полиэстер
Вид изделия Куртка
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
Назначение Рабочая
Возможность нанесения логотипа Да
Цвет Темно-синий, Серый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Удобная куртка с высоким содержанием хлопка и практичными карманами
  • Одежда, не оставляющая царапин, с застежками-липучками и молнией YKK спереди
  • 2 наружные карманы, карман на груди, карман для ручки, внутренний карман
  • Эргономичный крой рукавов с регулируемыми манжетами, воротник-стойка


Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 240 г
Размер 3XL
Можно мыть при 60°C
Материал 60% хлопок, 40% полиэстер
Вид изделия Куртка
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
Назначение Рабочая
Возможность нанесения логотипа Да
Цвет Темно-синий, Серый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1800 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
1800 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -45 %
2880 грн/шт
1584 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
4680 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2520 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4680 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4488.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ