Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка рабочая REFLECTIVE START UP 27, серебристая, размер 5XL
Фото - 1 - Куртка рабочая REFLECTIVE START UP 27, серебристая, размер 5XL
Фото - 2 - Куртка рабочая REFLECTIVE START UP 27, серебристая, размер 5XL
Фото - 3 - Куртка рабочая REFLECTIVE START UP 27, серебристая, размер 5XL
Фото - 1 - Куртка рабочая REFLECTIVE START UP 27, серебристая, размер 5XL
Фото - 2 - Куртка рабочая REFLECTIVE START UP 27, серебристая, размер 5XL
Фото - 3 - Куртка рабочая REFLECTIVE START UP 27, серебристая, размер 5XL

Куртка рабочая REFLECTIVE START UP 27, серебристая, размер 5XL (M411896007)

Куртка рабочая REFLECTIVE START UP 27, серебристая, размер 5XL, MODYF-арт. M411896007
Номер товара M411896007
В наличии
Цена:
3840 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Куртка REFLECTIVE с полностью светоотражающей поверхностью для повседневного использования и активного отдыха

Легкая куртка спортивного стиля с капюшоном и светоотражающим материалом по всей поверхности. Сочетает комфорт, практичность и улучшенную заметность в темное время суток.

Светоотражающий материал

Полностью светоотражающая поверхность повышает заметность при недостаточном освещении.

Практическое хранение вещей

  • Два боковых кармана на молнии
  • Внутренний карман для компактной складывания и хранения куртки

Комфортная посадка

  • Капюшон для дополнительной защиты от ветра
  • Эластичные манжеты
  • Эластичный нижний край

Фирменный дизайн Würth

Логотип Würth нанесен на левой стороне груди и на сумке для хранения.

Материал

  • Основной материал: 100% полиэстер
  • Сетчатая подкладка: 100% полиэстер
  • Подкладка рукавов: 100% полиэстер

Стандарт

OEKO-TEX® STANDARD 100.


Таблиця розмірів

Материал 100% полиэстер
Вес единицы поверхности ткани на м² 180 г
Можно мыть при 30 °C
Размер 5XL
Вид изделия Куртка
Назначение Рабочая
Цвет Серебристый
Инструкция по уходу Не отбеливать, не сушить в сушилке, не гладить, не подвергать химчистке

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Куртка REFLECTIVE с полностью светоотражающей поверхностью для повседневного использования и активного отдыха

Легкая куртка спортивного стиля с капюшоном и светоотражающим материалом по всей поверхности. Сочетает комфорт, практичность и улучшенную заметность в темное время суток.

Светоотражающий материал

Полностью светоотражающая поверхность повышает заметность при недостаточном освещении.

Практическое хранение вещей

  • Два боковых кармана на молнии
  • Внутренний карман для компактной складывания и хранения куртки

Комфортная посадка

  • Капюшон для дополнительной защиты от ветра
  • Эластичные манжеты
  • Эластичный нижний край

Фирменный дизайн Würth

Логотип Würth нанесен на левой стороне груди и на сумке для хранения.

Материал

  • Основной материал: 100% полиэстер
  • Сетчатая подкладка: 100% полиэстер
  • Подкладка рукавов: 100% полиэстер

Стандарт

OEKO-TEX® STANDARD 100.


Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Материал 100% полиэстер
Вес единицы поверхности ткани на м² 180 г
Можно мыть при 30 °C
Размер 5XL
Вид изделия Куртка
Назначение Рабочая
Цвет Серебристый
Инструкция по уходу Не отбеливать, не сушить в сушилке, не гладить, не подвергать химчистке
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте