Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка CETUS, софтшелл, бежевая, размер 5XL
Фото - 1 - Куртка CETUS, софтшелл, бежевая, размер 5XL
Скидка -30 %
Фото - 2 - Куртка CETUS, софтшелл, бежевая, размер 5XL
Скидка -30 %
Фото - 1 - Куртка CETUS, софтшелл, бежевая, размер 5XL
Фото - 2 - Куртка CETUS, софтшелл, бежевая, размер 5XL

Куртка CETUS, софтшелл, бежевая, размер 5XL (M441226007)

Куртка CETUS, софтшелл, бежевая, размер 5XL, MODYF -арт. M441226007
Номер товара M441226007
В наличии
Цена:
1896 грн/шт
-30 %
1327.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Эта куртка изготовлена ​​из эластичного материала софтшелл. Она имеет практичный внутренний капюшон, прячущийся в отдельный карман на воротнике, и карман на рукаве. Кроме того, она является ветрозащитной и воздухопроницаемой.
  • Дыхающая, ветрозащитная и водоотталкивающая (6000 мм водяного столба)
  • 3 внешние карманы на водонепроницаемой молнии, карман на рукаве, внутренний карман
  • Регулируемые манжеты и низ, эргономичный крой на рукавах
  • Светоотражающие вставки
  • Капюшон можно убрать в отделение на воротнике
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
  • Материал 100% полиэстер
    Вес единицы поверхности ткани на м² 250 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер 5XL
    Цвет Бежевый, антрацит
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Эта куртка изготовлена ​​из эластичного материала софтшелл. Она имеет практичный внутренний капюшон, прячущийся в отдельный карман на воротнике, и карман на рукаве. Кроме того, она является ветрозащитной и воздухопроницаемой.
  • Дыхающая, ветрозащитная и водоотталкивающая (6000 мм водяного столба)
  • 3 внешние карманы на водонепроницаемой молнии, карман на рукаве, внутренний карман
  • Регулируемые манжеты и низ, эргономичный крой на рукавах
  • Светоотражающие вставки
  • Капюшон можно убрать в отделение на воротнике
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
  • Характеристики arrow_down
    Материал 100% полиэстер
    Вес единицы поверхности ткани на м² 250 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер 5XL
    Цвет Бежевый, антрацит
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    2786.4 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    972 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    2520 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    6540 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    Знижка -35 %
    3000 грн/шт
    1950 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -35 %
    3000 грн/шт
    1950 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить